Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adidas Boxhandschuhe "Speed Tilt 250" 14 oz.,Schwarz-Weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613272624
Hersteller:
     adidas
Herst.-Nr.:
     3272624
EAN/GTIN:
     03662513567998
Suchbegriffe:
Box-Handschuhe
Boxhandschuh
Boxhandschuhe
Sport-Handschuhe

  • Gute Feuchtigkeitsregulierung dank Aeroready-Technologie
  • Tilt-Technologie schützt Fäuste besonders effektiv
  • Aus hochwertigem Rind- und FLX 3.0 Kunstleder
  • Durch Klettverschluss am Handgelenk individuell einstellbar
  • Für Training von Jugendlichen, Frauen und Männern


Adidas Boxhandschuhe "Speed Tilt 250": robust, hygienisch und komfortabel
Herzstück der Adidas Boxhandschuhe "Speed Tilt 250" ist die Vorformung der Handschuhe. Diese sogenannte Tilt-Technologie bringt die Handgelenke in die korrekte Schlagposition. Das ermöglicht ein sauberes Durchschwingen und bietet somit einen effektiven Schutz vor den Folgen unsauber ausgeführter Schläge. Die Aeroready-Technologie sorgt dafür, dass die Hände des Sportlers möglichst kühl und die Handschuhe gleichzeitig trocken bleiben. Zusätzlich verfügt die Handinnenseite über Perforierungen. Die einteilige Schaumstoffpolsterung ist zudem vorgeformt und schützt die Fäuste bestmöglich. Der breite Klettverschluss schützt das Handgelenk vor dem Umknicken und ermöglicht darüber hinaus ein schnelles An- und Ausziehen des Handschuhs.

  • Farbe: Schwarz-Weiß
  • Gewicht: 14 oz.
  • Zielgruppe: Männer
  • Besonderheiten: Schweißtransport vom Körper weg; Vorgekrümmte Form
  • Produktart: Trainingshandschuhe
  • Außenmaterial: Leder; Kunstleder
  • Material Füllung: Schaumstoff
  • Innenmaterial: Nylon

Weitere Informationen:
Größe:
14 oz.
Farbe:
Schwarz-Weiß
Weitere Suchbegriffe: Sporthandschuhe, Trainings-Handschuhe, Trainingshandschuhe, adidas boxhandschuh, box handschuhe, boxhandschuh 14 unzen, Box-Handschuh, Kampfsport, Boxen-Boxhandschuhe, Box-Zubehör, Box-Training, Damen, Kampfsport-Training, Kampfsporttraining, Boxen, Handschuh, Handschuhe, Training, Box, Zubehör, Box-Trainingsgerät, Box-Trainingsgeräte, Trainingsgeräte, Herren, Männer, trainieren, Kampfsporthandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,03*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 53,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 69,88*
€ 83,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,91*
€ 82,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,05*
€ 78,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,64*
€ 75,73
pro Paar
ab 500 Paar
€ 53,03*
€ 63,11
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
adidas
3272640
ab € 53,07*
Ähnlich
adidas
3272608
ab € 52,99*
Ähnlich
adidas
3272653
ab € 53,01*
Ähnlich
adidas
3272611
ab € 53,10*
Ähnlich
adidas
3272666
ab € 53,10*
Ähnlich
adidas
3272679
ab € 53,10*
Ähnlich
adidas
3272637
ab € 53,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.