Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenchK Sprossenwand Fitness-System "732" 732B, Schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613288001
Hersteller:
     BenchK
Herst.-Nr.:
     3288001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sprossenwand
benchk sprossenwand
sprossenwand

  • Für Fitnessstudios, Behandlungsräume und den Freizeitbereich
  • Robuste Konstruktion aus Buchenholz und Metall
  • Abnehmbare Klimmzugstange
  • Höhenverstellbare Dip-Barren
  • Entspricht DIN EN 12346 und DIN EN 913


Das BenchK Sprossenwand Fitness-System "732": Effizient, platzsparend und pflegeleicht
Das BenchK Sprossenwand Fitness-System "732" dient als moderne Inneneinrichtung für Häuser, Wohnungen, Büros sowie Sportstudios. Die flexible Klimmzugstange ist bequem in der Höhe verstellbar, da sie mit 4 Haken samt Filzunterlage an der Sprossenwand festzumachen ist. Beim Umdrehen der Klimmzugstange ist sie als Hantelstangenhalterung nutzbar und trägt so eine Last von max. 200 kg. Die Dip-Barren sind durch den Integralschaum aus Polyurethan (PU) pflegeleicht und gut gepolstert. Diese sind ebenfalls an die Körpergröße anpass- und abnehmbar, wodurch sie sich bei Nichtbenutzung platzsparend verstauen lassen. Mit dem Sprossenwand-System "732" lassen sich eine Vielzahl an Übungen ausführen, die nahezu den gesamten Körper beanspruchen. So sind Klimmzüge, Dips und Bauchübungen essenziell für eine stabile Grundmuskulatur und einen gesunden Körper.

Das BenchK Sprossenwand Fitness-System "732": Montage an der Wand
Der Lieferumfang des BenchK Sprossenwand Fitness-Systems "732" enthält einen Montagesatz. Dieser beinhaltet keine Schrauben und Dübel, da je nach Beschaffenheit der Wand andere Schrauben und Dübel notwendig sind. An Wänden mit einer Dicke unter 12 cm und an Gipskartonwänden ist eine Montage nicht möglich. Bitte beachten Sie, die Entscheidung und Verantwortung der Montageart liegt bei Ihnen als Auftraggeber.

  • Sprossenwandausführung: Einzelfeld; Klimmzugbügel; Fitnesswand
  • Einsatzbereich: Fitnessstudio; Gymnastikräume; Praxis; Verein; Privat
  • Material Sprossen: Buche
  • Material Wangen: Metall
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Anzahl Sprossen: 9
  • Montagematerial enthalten: Ja
  • Norm: DIN EN 913; DIN EN 12346
  • Farbe: Schwarz
  • Lieferhinweis: Nicht vormontiert
  • Gewicht: 38 kg
  • Höhe: 240 cm
  • Breite: 91-116,5 cm
  • Serie: Serie 7

Weitere Informationen:
Farbe:
732B, Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Set, Sprossenwände, Sprossenwand-Set, für, Praxen, Fitnessstudio, Büro, Zuhause, mit, Klimmzugstange, Klimmzugbügel, Sprossenwand-System, Sprossenwandsystem, Kletter-Wände, Sprossen-Wände, Klettergerüst, Kletter-Wand, Sprossen-Wand, Turngerät, Zirkeltraining, Turnen-Sprossenwände, Turnen, Kletterwand, Turngeräte, Turnwand, Kletterwände, Sprossenkletterwand, Zirkel-Training, Turnen-Sprossenwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 977,07*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 977,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.082,65*
€ 1.288,35
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.077,82*
€ 1.282,61
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.039,18*
€ 1.236,62
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.011,53*
€ 1.203,72
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 977,07*
€ 1.162,71
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BenchK
3288014
ab € 987,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.