Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrutsche "Kommunal" 200 cm,Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613294837
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3294837
EAN/GTIN:
     04044475274852
Suchbegriffe:
Kinderrutsche
Spielplatz Rutschen
Spielplatzrutsche
kinderrutsche

  • Rutschfläche zusätzlich mit Mikroglaskugeln verstärkt
  • Anbaurutschbahn aus GFK
  • Schlagfest, UV-resistent, recyclingfähig, abriebfest
  • Besonders stabil und sicher
  • Nach EN 1176 gefertigt


Bockrutsche "Kommunal": Ein Muss für jeden Spielplatz
Die Bockrutsche "Kommunal" aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Polyester ist perfekt, um den Spielplatz jeder Kindereinrichtung oder Grundschule abzurunden. Sie ist vielseitig positionierbar und lässt sich an Klettertürmen, Podesten oder Hängen anbringen. Durch die mit Mikroglaskugeln verstärkte Rutschfläche gleiten Kinder die Rutsche mit Leichtigkeit herunter.

Produktdetails:
  • Rutschflächenbreite: ca. 100 cm
  • Podesthöhe: 150 cm, 200 cm
  • Wandstärke: 5-8 mm
  • Seitenhöhe Einstieg: 65 cm
  • Seitenwandhöhe: 18 cm
  • Auslauflänge: ca. 70 cm
  • Gewicht: 63 kg, 76 kg
  • Sicherheitsbereich: 1 m seitlich der Rutsche und 2 m vor dem Auslaufteil

  • Material: GFK
  • Alter: Ab 3 Jahren
  • Sicherheitsbereich : 1,00x2,00 m
  • Untergrund : Kies ; Sand ; Rindenmulch; Holzschnitzel; Fallschutzplatten
  • Max. Fallhöhe : 200 cm
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Schule; Öffentlicher Spielplatz
  • Aufstellmaße (LxBxH) : 505x126x200 cm

Weitere Informationen:
Podesthöhe:
200 cm
Farbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: Spielplatzgerät, Rutsche, Spielplatzgeräte, Rutschen, Kinderrutschen, Anbaurutsche, Bockrutsche, Anbaurutschen, für, Schule, öffentliche, Plätze, Kinder-Rutsche, Kindergarten, Kinder, aus, Kunststoff, Kindergärten, Bock-, und, Wellenrutsche, Bockrutschen, Spielplätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.968,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.206,93*
€ 3.816,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.177,57*
€ 3.781,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.053,96*
€ 3.634,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.994,00*
€ 3.562,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.968,14*
€ 3.532,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3294811
ab € 2.442,33*
Ähnlich
Sport-Thieme
3294824
ab € 2.433,49*
Ähnlich
Sport-Thieme
3294808
ab € 2.434,09*
Ähnlich
Sport-Thieme
3294840
ab € 2.975,71*
Ähnlich
Sport-Thieme
3294853
ab € 2.961,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.