Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Spielplatzausstattung
>
Spielplatz Rutschen
>
Artikel
Bockrutsche "Kommunal" 200 cm,Melonengelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-613294853
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
3294853
EAN/GTIN:
04044475274876
Suchbegriffe:
Kinderrutsche
Spielplatz Rutschen
Spielplatzrutsche
kinderrutsche
Rutschfläche zusätzlich mit Mikroglaskugeln verstärkt
Anbaurutschbahn aus GFK
Schlagfest, UV-resistent, recyclingfähig, abriebfest
Besonders stabil und sicher
Nach EN 1176 gefertigt
Bockrutsche "Kommunal": Ein Muss für jeden Spielplatz
Die Bockrutsche "Kommunal" aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Polyester ist perfekt, um den Spielplatz jeder Kindereinrichtung oder Grundschule abzurunden. Sie ist vielseitig positionierbar und lässt sich an Klettertürmen, Podesten oder Hängen anbringen. Durch die mit Mikroglaskugeln verstärkte Rutschfläche gleiten Kinder die Rutsche mit Leichtigkeit herunter.
Produktdetails:
Rutschflächenbreite: ca. 100 cm
Podesthöhe: 150 cm, 200 cm
Wandstärke: 5-8 mm
Seitenhöhe Einstieg: 65 cm
Seitenwandhöhe: 18 cm
Auslauflänge: ca. 70 cm
Gewicht: 63 kg, 76 kg
Sicherheitsbereich: 1 m seitlich der Rutsche und 2 m vor dem Auslaufteil
Material: GFK
Alter: Ab 3 Jahren
Sicherheitsbereich : 1,00x2,00 m
Untergrund : Kies ; Sand ; Rindenmulch; Holzschnitzel; Fallschutzplatten
Max. Fallhöhe : 200 cm
Norm: DIN EN 1176
Einsatzbereich: Kindergarten; Schule; Öffentlicher Spielplatz
Aufstellmaße (LxBxH) : 505x126x200 cm
Weitere Informationen:
Podesthöhe:
200 cm
Farbe:
Melonengelb
... >
Lager 479
>
Spielplatzgeräte
>
Rutschen
Weitere Suchbegriffe:
Spielplatzgerät
,
Rutsche
,
Spielplatzgeräte
,
Rutschen
,
Kinderrutschen
,
Anbaurutsche
,
Bockrutsche
,
Anbaurutschen
,
für
,
Schule
,
öffentliche
,
Plätze
,
Kinder-Rutsche
,
Kindergarten
,
Kinder
,
aus
,
Kunststoff
,
Kindergärten
,
Bock-
,
und
,
Wellenrutsche
,
Bockrutschen
,
Spielplätze
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.975,51*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.232,73*
€ 3.846,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.200,51*
€ 3.808,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.065,45*
€ 3.647,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.000,28*
€ 3.570,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.975,51*
€ 3.540,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bockrutsche "Kommunal" 150 cm,Grün
Sport-Thieme
3294811
ab € 2.429,02*
Ähnlich
Bockrutsche "Kommunal" 150 cm,Melonengelb
Sport-Thieme
3294824
ab € 2.443,27*
Ähnlich
Bockrutsche "Kommunal" 150 cm,Rot
Sport-Thieme
3294808
ab € 2.425,90*
Ähnlich
Bockrutsche "Kommunal" 200 cm,Grün
Sport-Thieme
3294840
ab € 2.967,81*
Ähnlich
Bockrutsche "Kommunal" 200 cm,Rot
Sport-Thieme
3294837
ab € 2.952,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen