Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KED Fahrradhelm "Pop Petrol Orange" Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613298709
Hersteller:
     KED
Herst.-Nr.:
     3298709
EAN/GTIN:
     04036638097842
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrradhelme
Radhelme
Velohelm
fahrradhelme ked

  • Neuartiges Helmdesign mit vielen Sicherheitsfeatures
  • Bessere Sichtbarkeit: Mit integrierter Blink-LED
  • Schnelle Anpassung des Kinnriemens mit dem K-Fit-System
  • Optimale Belüftung dank Ventilationsöffnungen
  • Feuchtigkeitsabsorbierendes Microfaser-Material im Helm


KED Fahrradhelm "Pop Petrol Orange": Sicherheit für Kids
Der Fahrradhelm "Pop Petrol Orange" darf beim Fahrradfahren und anderen Aktivitäten auf Rädern und Rollen nicht fehlen. Bei dem Kinder-Fahrradhelm von KED kommt das MIPS Evolve-Brain-Protection-System zum Einsatz: Das MIPS Evolve-Brain-Protection-System kann entstehende Rotationskräfte auf Kopf und Gehirn reduzieren, wenn es zu einem Aufprall kommt. Eine integrierte LED hilft, dass andere Verkehrsteilnehmer die Kids besser wahrnehmen. Die Helm wird im Inmold-Verfahren gefertigt und ist dabei leichter bei höherer Stabilität.

KED Fahrradhelm "Pop Petrol Orange": Bequemer Tragekomfort
Der Fahrradhelm "Pop Petrol Orange" von KED verfügt über das K-Fit-System – mit wenigen Handgriffen passen Sie den Helm an die Bedürfnisse des Kindes an. Das feuchtigkeitsabsorbierende Microfaser-Material und die Belüftungsöffnungen sorgen für ein angenehmes Helmklima.

Produktdetails:
  • Material Außenschale: Kunststoff
  • Größe S: 48 – 52 cm
  • Größe M: 52-56 cm
  • Gewicht: (S) 240 g, (M) 260 g
  • Benötigt eine Batterie (CR2032) - im Lieferumfang enthalten
  • Entspricht DIN EN Norm 1078

Weitere Informationen:
Größe:
Größe S
Weitere Suchbegriffe: fahrradhelme, fahrradhelme s, Fahrrad, fahren, Fahrradhelm, Fahrrad-Helm, Kinderhelm, Fahrrad-Helme, Schutzhelm, Schutzhelme, Kinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KED
3298712
ab € 55,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.