Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pedalo Dipbügel für Sprossenwand Ohne Trainingsstab


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613312504
Hersteller:
     Pedalo
Herst.-Nr.:
     3312504
EAN/GTIN:
     04260286365514
Suchbegriffe:
Sprossenwand
sprossenwand

  • 2 integrierte Softpads-Armauflagen
  • Für runde und ovale Sprossen
  • Einfach und schnell optimale Breite einstellen
  • Bis 120 kg belastbar
  • Für Trizeps-, Bizeps- und Bauchmuskeltraining


Die Pedalo Dipbügel für Sprossenwände – für mehr Varianz im Training
Die Pedale Dipbügel für Sprossenwände sind leicht und sicher an einer Sprossenwand anbringbar, da sie sich schnell einhängen lassen. Die Höhe oder Entfernung zwischen den Bügeln lässt sich dadurch leicht variieren. Mit den Dipbügeln sind Übungen wie z. B. Dips, Liegestütze oder Halteübungen durchführbar. Diese stärken nicht nur die Kraft, sondern auch Haltung und Gleichgewicht.

Pedalo Dipbügel für Sprossenwände, auch mit Trainingsstab erhältlich
Die Pedalo Dipbügel für Sprossenwand können auch gemeinsam mit einem Trainingsstab erworben werden. Dieser Stab ergänzt die Bügel und bietet noch mehr Möglichkeiten zum Trainieren. Der Trainingsstab wird durch die Löcher der Dipbügeln gesteckt und ermöglicht andere Griffhaltungen und Übungen, wie frei hängende Klimmzüge.

Produktdetails:
  • Für ovale Sprossen bis max. 44x34 mm oder runde Sprossen mit ø 35 mm
  • Max. Sprossenabstand von 3 Sprossen: 46,5 cm
  • ø Löcher der Dipbügel: ca. 35mm
  • Ab 6 Jahren geeignet
  • Material: Birkenholz Multiplex
  • Maße (LxBxH): 59x18,5x50 cm (1 Dipbügel)
  • Belastbarkeit: 120 kg
  • Gewicht: 4,2 kg
Produktdetails Trainingsstab:
  • Geeignet für: Balancieren auf der Hand und dem Fußrücken, für Dehnungsübungen und zum Einhängen von z. B. Widerstandbändern für Zugübungen
  • Kern: Escheholz
  • Griffe mit anthrazitfarbenem, abwaschbarem Soft-Grip-Überzug
  • L: 90 cm
  • ø: 2,8 cm
  • Belastbarkeit: 80 kg
  • Gewicht: 0,63 kg
Bestandteile:
  • 1 Paar Dipbügel und wahlweise 1 Trainingsstab
  • 2 Softpads-Armauflagen integriert
  • Schrauben- und Bolzensatz

  • Sprossenwandausführung: Zubehör

Weitere Informationen:
Ausführung:
Ohne Trainingsstab
Weitere Suchbegriffe: Sprossenwände, Dipstange, Sprossenwandtrainer, Zubehör, Sprossenwandzubehör, dipstangen, Sprossenwandtraiing, Sprossenwandzubhör, Sprossenwand-Zubehör, Dip, Stange, für, Dipbügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,22*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 142,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 179,27*
€ 213,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 178,65*
€ 212,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 171,21*
€ 203,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 161,73*
€ 192,46
pro Paar
ab 500 Paar
€ 142,22*
€ 169,24
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pedalo
3312706
ab € 166,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.