Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pedalo Schrägbrett für Sprossenwand Inkl. Einminidip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613315503
Hersteller:
     Pedalo
Herst.-Nr.:
     3315503
EAN/GTIN:
     4044475311373
Suchbegriffe:
Schrägbrett
Sprossenwand
sprossenwand

  • Kompatibel mit fast allen Sprossenwänden
  • Zum Trainieren von Bauch- und Rückenmuskulatur
  • Abnehmbare, gepolsterte Auflage, leicht zu reinigen
  • Mit Einminidip: ergibt Hantelbank für Arm- , Beintraining
  • Für Fitness- und Calisthenics-Training sowie Homegym


Pedalo Schrägbrett für Sprossenwand: abwaschbar, abnehmbar und rutschsicher
Mit dem Pedalo Schrägbrett verwandeln Sie fast jede Sprossenwand in ein vielseitiges Fitnessgerät für das Training der Bauch- und Rückenmuskulatur sowie Arm- und Beintraining. Das Anbringen ist dank Drehmechanismus besonders sicher und stabil. Der unterschiedlich einstellbare Neigungswinkel ermöglicht besonders vielseitige Übungen. Die Ausführung ohne Einminidips lässt sich als klassisches Schrägbrett bzw. Einhängebrett nutzen. Die Variante mit Einminidips sorgt dafür, dass Sie das Schrägbrett auflegen können und es sich dadurch z. B. auch waagerecht als Hantelbank nutzen lässt. Die Gummistopper sorgen für festen Stand auf jedem Boden und schonen den Untergrund.

Leicht zu reinigen: Abwaschbare und abnehmbare Polsterauflage
Das Polster des Schrägbretts von 120 cm Länge und 28 cm Breite lässt sich leicht mit Wasser reinigen und ist schmutz- sowie feuchtigkeitsabweisend. Obendrein ist es sehr weich, polstert und schont dadurch den Körper im Training.

Funktionell, langlebig und ein Naturprodukt
Das Pedalo Schrägbrett bietet lackierte Seitenwangen aus Birke-Multiplex. Die 3 Rundstäbe sind aus Esche geölt für eine angenehme Haptik. Die Massivholz-Griffe bieten mit 36 cm genügend Platz für beide Hände. Das 21 mm starke Grundbrett, ebenfalls aus Birke-Multiplex, lässt sich als Bank sowie für Unterarmstütz nutzen, ohne dass eine zusätzliche Matte notwendig ist. Ob für Einsteiger oder Profisportler - der Trainings-Schwierigkeitsgrad ist individuell einstellbar.

Produktdetails:
  • Material Platte: Birke-Multiplex
  • Material Polster: NBR
  • Maße Grundplatte (LxBxH): 140x28x2,1 cm
  • Maße Polster (LxBxH) 130x28x1,5 cm
  • Drehverschluss passend für Rundsprossen mit ø von 30-35 mm sowie Ovalsprossen 40x30 mm sowie 43x33 mm
  • Belastbarkeit Schrägbrett: 150 kg
  • Belastbarkeit Einminidips: 120 kg
  • Gewicht Schrägbrett: 6,9 kg
  • Gewicht Einminidip: 2,2 kg
Lieferumfang:
  • 1 Grundplatte
  • 1 Polster
  • 1 Einhängesystem fixierbar an Sprosse mit Drehmechanismus
  • 1 Rasterverstellung 3-fach (an Brettunterseite)
  • 4 Gummistopper (je 2 an jeder Seite unten)
Lieferumfang zusätzlich für die Ausführung mit dem Einminidip:
  • 2 Seitenwangen aus Birke-Multiplex lackiert
  • 3 Rundstäbe aus Esche geölt mit 35 mm ø
  • Montagematerial

Weitere Informationen:
Ausführung:
Inkl. Einminidip
Weitere Suchbegriffe: Hantelbänke, Hantelbank, Zubehör, für, Fitnessbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 267,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,76*
€ 393,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,94*
€ 392,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,92*
€ 364,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,46*
€ 355,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,68*
€ 318,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pedalo
3315301
ab € 200,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.