Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Therabogen Sprossenwand Birke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613328604
Hersteller:
     Therabogen
Herst.-Nr.:
     3328604
EAN/GTIN:
     9180016530027
Suchbegriffe:
Sprossenwand
sprossenwand

  • Für Praxis- und Fitness-Einrichtungen, Turnhalle und Co.
  • Holzgeruch und Haptik schulen u. a. die Sensorik
  • Einfache Montage und Reinigung
  • Trainieren von Beweglichkeit, Ausdauer, Koordination, Kraft
  • Vielfältige Übungsmöglichkeiten in einem Gerät


Therabogen Sprossenwand – Motivation garantiert
Der Therabogen ist aus heimischen Hölzern gefertigt und kommt in einer gebogenen Sprossenwandform. Durch diese gebogene Eigenschaft lässt sich der Therabogen für zahlreiche Übungen einsetzen. Ob für klassische Fitness-Übungen wie Ausfallschritte, Liegestütze sowie Klimmzüge oder als Hilfsmittel für Rehabilitations-Übungen – diese vielseitige Sprossenwand überzeugt in kleinen Räumen. Perfekt für den Alltag im Therapie-Bereich und Co. Weitere Pluspunkte neben der Funktionalität sind die Optik und die angenehmen, gut greifbaren sowie glatten Holzsprossen.

  • Sprossenwandausführung: Einzelfeld
  • Einsatzbereich: Therapieeinrichtung; Fitnessstudio; Gymnastikräume; Praxis
  • Anzahl Sprossen: 8
  • Material Wangen: Birke
  • Material Sprossen: Birke
  • Farbe: Holz-Natur
  • Maße: 102,5x63x203 cm
  • Gewicht: ca. 23 kg

Weitere Informationen:
Material:
Birke
Weitere Suchbegriffe: Heimsprossenwand, Turnen-Sprossenwände, Einzelfeld, Sprossenwände, Fitnesswand, Therapiesprossenwand, Sprossenwandtrainer, Zubehör, Einzelfeld-Sprossenwand, Einzelfeldsprossenwand, Turnen-Sprossenwand, für, Praxen, Fitnessstudio, Zuhause, mit, Klimmzugstange, Klimmzugbügel, Therabogen, Kletter-Wände, Sprossen-Wände, Klettergerüst, Kletter-Wand, Sprossen-Wand, Turngerät, Zirkeltraining, Turnen, Kletterwand, Turngeräte, Turnwand, Kletterwände, Sprossenkletterwand, Zirkel-Training
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.012,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.136,47*
€ 2.542,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.115,15*
€ 2.517,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.051,19*
€ 2.440,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.029,87*
€ 2.415,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.012,37*
€ 2.394,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Therabogen
3328617
ab € 2.170,46*
Ähnlich
Therabogen
3328620
ab € 2.230,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.