Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Derbystar Fußball "Atmos S-Light AG" Größe 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613351404
Hersteller:
     Derbystar
Herst.-Nr.:
     3351404
EAN/GTIN:
     04030793131137
Suchbegriffe:
Fußball
Fußbälle
Kunstrasen
Kunstrasenbelag

  • Gute Spieleigenschaften, Hightech-PU, glänzend mit Struktur
  • Butyl-Blase für geringen Luftdruckverlust
  • Nur 300 g leicht – ideal für E- und D-Jugend
  • Weicher Ballkontakt durch spezielle Kaschierung
  • Handgenäht für hohe Langlebigkeit


Derbystar Fußball "Atmos S-Light AG"
Der Derbystar Fußball "Atmos S-Light AG" ist ein leichter Ball für Kunstrasenplätze – unverzichtbar im Training mit jungen Nachwuchsspieler:innen.

  • Balltyp: Trainingsball
  • Umfang: 68-70 cm
  • Gewicht: 300 g
  • Größe: 5
  • Für wen: Jugendliche
  • Spielklasse: D-Junioren; A-/B-/C-Junioren; E-Junioren
  • Verarbeitung: Handgenäht
  • Material Oberfläche: Polyurethan (PU)
  • Einsatzbereich: Training
  • Altersgruppe: U12/U13; U14/U19
  • Luftdruck: 0,7-0,9 bar
  • Blase: Butyl
  • Struktur Oberfläche: Feinnarbige Struktur
  • Material: Hightech-Polyurethan (PU)

Weitere Informationen:
Größe:
Größe 3
Weitere Suchbegriffe: Rasen-Teppich, Rasenteppich, fußbälle, Fussbälle, Trainingsball, Trainingsfußball, Trainingsbälle, Trainingsfußbälle, Kunstrasen-Fußball, Kunstrasen-Fußbälle, für, Bälle, Ball, Soccerball, Soccerbälle, Fußball-Ball, Fußball-Bälle, soccer, spielen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
19
€ 5,90*
ab € 15,03*
€ 21,81*
Lager 479
114
€ 6,29*
ab € 21,18*
€ 33,30*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Derbystar
3351417
ab € 15,07*
Ähnlich
Derbystar
3351420
ab € 15,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.