Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikasa Volleyball "V300W"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613355002
Hersteller:
     Mikasa
Herst.-Nr.:
     3355002
EAN/GTIN:
     04907225880997
Suchbegriffe:
Volleyball
Volleybälle
volleyball mikasa
volleyball

  • Angenehmer Ballkontakt dank weicher 18-Panel-Oberfläche
  • Gutes Handling durch ausbalanciertes Design
  • Verlängerte Kontaktzeit dank Single-Dimple Technologie
  • Rutschfest auch bei langen Ballwechseln
  • Gute Sichtbarkeit durch farbiges, aerodynamisches Design


Mikasa Volleyball "V300W": Für nationale und internationale Wettkämpfe
Der Mikasa Volleyball "V300W" besitzt eine golfballähnliche Oberflächenstruktur. Diese Dimple-Technologie macht den Ball besonders griffig und erhöht geringfügig seinen Luftwiderstand. Das sorgt für eine bessere Ballkontrolle sowie genauere Pässe und Schläge. Die 18 aerodynamischen Panels sorgen für eine gute Sichtbarkeit und bewirken dank der verwendeten Klebetechnik eine ideale Kugelform. Dank der schweißabsorbierenden „Nano Balloon Silica“ Funktion bleibt der Ball auch bei langen Ballwechseln griffig. In Größe, Umfang und Gewicht entspricht er den offiziellen Vorgaben des FIVB, dem Weltverband des Volleyballsports. Der V300W verfügt über das FIVB Approved- und DVV1-Qualitätssiegel und ist so für offizielle internationale und nationale Matches zugelassen. Die doppelschichtige "No-Leak" Butylgummiblase hält die Luft bestmöglich im Spielgerät.

  • Balltyp: Wettspielball
  • Größe: 5
  • Umfang: 65-67 cm
  • Gewicht: 260-280 g
  • Farbe: Blau-Gelb
  • Zertifikat: DVV 1; FIVB Approved
  • Einsatzbereich: Wettkampf
  • Einsatzzweck: Indoor
  • Material Oberfläche: Mikrofaser-Kunstleder
  • Luftdruck: 0,29-0,32 bar
  • Blase: Butyl
  • Verarbeitung: Geklebt
  • Struktur Oberfläche: Golfball

Weitere Suchbegriffe: Mikasa, Wettkampfvolleybälle, Wettkampf-Volleybälle, Wettkampfvolleyball, Wettkampf-Volleyball, Hallenvolleyball, Wettkampf, DVV1, spielen, Volleyball-Ball, Volleyball-Bälle, Ball, Bälle, Volley
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,12*
€ 102,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,83*
€ 100,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,50*
€ 96,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.