Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Donic Tischtennisplatte "Galaxy"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613381902
Hersteller:
     Donic-Schildkröt
Herst.-Nr.:
     3381902
EAN/GTIN:
     04250819026098
Suchbegriffe:
Tischtennis
Tischtennis-Tische
Tischtennisplatte
Tischtennistisch

  • Hoher, authentischer Ballabsprung
  • Mit Schrauben am Boden verankerbar
  • Wetter-, stoß- und schlagfeste Oberfläche
  • Robuste Metallkonstruktion mit verstärktem Unterbau
  • Inkl. Stahlblech-Netz


Donic Tischtennisplatte "Galaxy": mit gleichbleibenden Spieleigenschaften
Die Donic Tischtennisplatte "Galaxy" hat das offizielle internationale Turniermaß und ist in edler Chromoptik gehalten. Die 10 mm starke Oberfläche ist feuchtigkeitsresistent und bei Bedarf auswechselbar. Alle pulverbeschichteten Rohre sowie das im Lieferumfang enthaltene 2 mm starke, lackierte Stahlblech-Netz sind verzinkt und damit korrosionsbeständig.

Produktdetails:
  • Material Randverstärkung: Stahlblech
  • Maße Randverstärkung (LxB): 50x20 mm
  • Maße Rechteckrohr Beine (LxB): 100x60 mm

  • DIN EN: 14468-1
  • Klasse: B
  • ITTF-Zertifikat: Nein
  • Playback: Nein
  • Farbe Spieloberfläche: Blau
  • Rollstuhlgeeignet: Nein
  • Inkl. Netz: Ja
  • Gewicht: 115 kg
  • Aufstellmaße: 274x152,5x76 cm
  • Material Spieloberfläche: Melaminharz
  • Plattenstärke: 10 mm
  • Verriegelungssystem: Ohne
  • Einsatzort: Outdoor
  • Einsatzgebiet: Freizeit; Training
  • Einsatzbereich: Privat; Schule; Verein

Weitere Suchbegriffe: tischtennisplatte, Tischtennis-Platte, Tischtennisplatten, Tischtennis-Tisch, Tischtennistische, Tisch, outdoor, Tischtennis-Platten, Outdoor, Tischtennistraining, zusammenklappbar, spielen, Tische, TT-Tisch, TT-Platte, TT-Platten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.214,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.348,55*
€ 1.604,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.338,23*
€ 1.592,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.289,83*
€ 1.534,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.256,84*
€ 1.495,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.214,27*
€ 1.444,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.