| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613383605 Herst.-Nr.: 3383605 EAN/GTIN: 04044475270724 |
| |
|
| | |
| - Material absorbiert perfekt Feuchtigkeit
- Längere Lebensdauer dank verschleißfreier Unterschicht
- Ungiftige Klebstoffverbindung, kein Curling und Rissbildung
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Die Sport-Thieme Yoga-Matte "Premium PU": Lässt keine Bodenkälte durchDie weiche Sport-Thieme Yoga-Matte "Premium PU" ist aus hochwertigem PU gefertigt, absorbiert Feuchtigkeit ideal und ist dank Naturkautschuk-Unterseite besonders rutschfest. Darüber hinaus überzeugt die Matte mit top Dämpfungseigenschaften, sodass selbst herausfordernde Yoga-Übungen mit hohem Komfort durchgeführt werden können. Für eine optimale Bodenkälteisolierung und damit hohen Trainingskomfort sorgt die Dicke von 5 mm. - Stärke: 0,50 cm
- Länge: 183 cm
- Breite: 61 cm
- Farbe: Blau
- Material: PU
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Yogamatte, Sportmatten, gymnastikmatte, yogamatte, Yogamatten, Trainingsmatten, Yoga, Matten, Yoga-Training, rutschfest, trainings-matte, Unterlage, Yoga-Unterlage, Yoga-Equipment, Training, Trainingsmatte, Trainings-Matten |
| | |
| |