Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Festzeltgarnitur


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613401705
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3401705
EAN/GTIN:
     04044475274227
Suchbegriffe:
Bierbankgarnitur
Biertisch
Biertisch-Garnitur
Biertischgarnitur

  • Mit stabilen Schnappschlössern für sicheres Aufstellen
  • Robustes Winkelstahl-Gestell, 3-fach am Holz verschraubt
  • Ideal für Veranstaltungen und Sportfeste
  • Bietet pro Bank Platz für 3-4 Personen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Festzeltgarnitur: Schnell und sicher aufgebaut
Dank der Sport-Thieme Festzeltgarnitur sind Sie jederzeit bestmöglich ausgestattet für Sportveranstaltungen, Betreuungszelte und Feiern.

Produktdetails:
  • Restfeuchte Holz: ca. 14 %
  • Lackierung: Oberseite 3-fach, Unterseite 2-fach
  • 3 Stück 4,5 cm breite, stabile Stapelleisten
  • Stabile Schnappschlösser aus verzinktem Stahlblech, 4-fach am Holz verschraubt
  • Holz-Material: Europäisches Kiefernholz/Fichtenholz (A-Sortierung)
  • Material Untergestell: Winkelstahl, ca. 30x30x3 mm stark und jeweils 3-fach am Holz verschraubt
  • Maße Tisch (LxB): 220x60 cm
  • Stärke Tisch: 2,9-3,0 cm
  • Maße Bank (LxB): 220x25 cm
  • Stärke Bank: 2,9-3,0 cm
  • Max. Belastbarkeit Bank: 550 kg
  • Max. Belastbarkeit Tisch: 450 kg
  • Gewicht je Bank: ca. 13,5 kg
  • Gewicht Tisch: ca. 24,5 kg
  • Farbe Gestelle: RAL 6005 Moosgrün, lackiert

Weitere Suchbegriffe: Bierzeltgarnitur, Festzeltgarnitur, bierbankgarnitur, Bänke, Sitzbänke, Festzelt, Holzbank, Holzbänke, Garnitur, für
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 328,41*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 328,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 399,58*
€ 475,50
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 393,02*
€ 467,69
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 372,71*
€ 443,52
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 361,86*
€ 430,61
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 328,41*
€ 390,81
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.