Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Explode Outdoor-Fitnessgerät "Beinpresse sitzend"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613404704
Hersteller:
     Explode
Herst.-Nr.:
     3404704
EAN/GTIN:
     4044475293518
Suchbegriffe:
Beinbeuger
Beinheber
Beinpresse
Beinstrecker

  • Mit eingebauten Gewichten
  • Für draußen und drinnen geeignet
  • Benutzerfreundlich und einfache Belastungskontrolle
  • Wetterfest dank verzinkter Beschichtung
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Explode Outdoor-Fitnessgerät "Beinpresse sitzend": Ansprechendes Design für drinnen und draußen
Für das Training der Beinmuskeln eignet sich das Explode Outdoor-Fitnessgerät "Beinpresse sitzend". Die eingebauten Gewichte sowie die gesamte Bauweise des Outdoor-Fitnessgerätes beanspruchen den Quadrizeps im Training bestmöglich. Auch wird die Belastung der Wirbelsäule minimiert. Dadurch können Sportler:innen auch mit höheren Gewichten kontrolliert trainieren.

Produktdetails:
  • Material Griffe: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Material Beschichtung: Zink- und Pulverlackierung durch elektrostatisches Spritzen
  • Material Sitz: HDPE-Kunststoff
  • Maße des Metallprofils (LxBxH): 120х40х3 mm
  • Stärke des Metallprofils: 3 mm
  • Max. Belastbarkeit: 130 kg
Gewichtseinstellungen:
  • Gewicht Stapel: 2x 30 kg
  • Minimale Belastung: 103 kg
  • Max. Belastung: 155 kg

  • Einsatzbereich: Sportstätte
  • Einsatzmöglichkeit: Fitness-Park
  • Max. Anzahl der Benutzer: 1
  • Untergrund: Beton/Stein; Bitumgebundener Boden; Fallschutzplatten; Kies; Holzschnitzel; Oberboden; Rasen; Rindenmulch; Sand
  • Trainingsschwerpunkt: Kraft
  • Material: Stahl, verzinkt; Polyvinylchlorid (PVC)
  • Aufstellmaß: 284,6x93,8x157,1 cm

Weitere Suchbegriffe: Oberschenkeltrainer, beinbeuger, Outdoor, Fitnessgeräte, Outdoor-Fitness, Outdoor-Fitnessgerät, Outdoor-Fitness-Anlagen, Sport, draußen, Fitnessstation, Bankdrück, Maschine, Fitness
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.093,74*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.279,47*
€ 6.282,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.249,09*
€ 6.246,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.133,45*
€ 6.108,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.093,74*
€ 6.061,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.