Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Kleinfeld-Fußballtor "BlueGoal" Mit Bodenrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613424201
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3424201
EAN/GTIN:
     04044475272650
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußballtor
fußballtor

  • Alu-Gussformteil-Eckverbindung sorgt für hohe Stabilität
  • Verstärkte Netzbügel aus Aluminium
  • Inkl. Netzhaltern
  • Besonders langlebig dank hochwertiger Materialien
  • Lieferung ohne Netz


Stabil, langlebig und umweltschonender in der Herstellung – das Sport-Thieme Kleinfeld-Fußballtor "BlueGoal"
Das Torrahmenprofil des Sport-Thieme Kleinfeld-Fußballtor "BlueGoal", insbesondere die in das Torprofil eingesetzten Aluminiumbolzen, erzeugen bis zu 75 % weniger CO²-Emissionen im Vergleich zu handelsüblichen Kleinfeldtoren in der Herstellung. Möglich ist dieses durch den Einsatz erneuerbarer Energien wie Wasser- und Windkraft sowie Elektrolysetechnologie. Zudem wird kein reines Primäraluminium in der Produktion verwendet, sondern Rohmaterial aus Recycling-Stoffkreisläufen mit einem Recyclinganteil von 34 % im Durchschnitt. Das ideale Tor, um bewusster in Schule und Verein zu kicken.

Bestandteile:
Kleinfeldtor mit Bodenrohr
  • Oberfläche Alu-naturblank
  • 45 Netzhalter H+
  • Netzbügel
  • Netzbügelstreben
  • Runde Bodenrohre
  • Bodenholm-Verschlusskappen

Kleinfeldtor in Bodenhülsen
  • Oberfläche Alu-naturblank
  • 35 Netzhalter H+
  • Netzbügel
  • Netzbügelstreben
  • Bodenhülsen, Einstecktiefe 500 mm mit Abdeckkappen

  • Torausführung: Transportabel
  • Torverarbeitung: Verschraubt
  • Bodenrahmen: Systemprofil (80x40 mm)
  • Profil Torrahmen: Quadratprofil (80x80 mm)
  • Netzbefestigung: Netzhalter
  • Torkonstruktion: Aluminium, naturblank
  • Farbe: Silber
  • Bauart: Frei stehend
  • Ausführung Netzbügel: Starr
  • Netzaufhängung: Bodenlanger Netzbügel
  • Tortiefe unten: 1,20 m
  • Material Tor: Aluminium
  • Gewicht: 31 kg
  • Profil Netzbügel: Rundrohr (ø 40 mm)
  • Profil Bodenrahmen: Systemprofil (80x40 mm)
  • Anzahl Netzhalter: 45 Stück
  • Torgröße: 3,00x2,00 m
  • Inkl. Netz: Nein

Weitere Informationen:
Ausstattung:
Mit Bodenrohr
Weitere Suchbegriffe: Fußballtore, Fußball-Tor, Kleinfeldtore, Fußball, Fußball-Tore, Kleinfeldtor, Fußballetore, Fußball-Training, Frauenfußball
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 770,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 901,16*
€ 1.072,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 849,91*
€ 1.011,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 813,21*
€ 967,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 791,51*
€ 941,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 770,58*
€ 916,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3424227
ab € 689,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.