Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Kleinfeld-Fußballtor "BlueGoal" In Bodenhülsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613424227
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3424227
EAN/GTIN:
     04044475272674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußballtor
fußballtor sport-thieme
fußballtor

  • Alu-Gussformteil-Eckverbindung sorgt für hohe Stabilität
  • Verstärkte Netzbügel aus Aluminium
  • Inkl. Netzhaltern
  • Besonders langlebig dank hochwertiger Materialien
  • Lieferung ohne Netz


Stabil, langlebig und umweltschonender in der Herstellung – das Sport-Thieme Kleinfeld-Fußballtor "BlueGoal"
Das Torrahmenprofil des Sport-Thieme Kleinfeld-Fußballtor "BlueGoal", insbesondere die in das Torprofil eingesetzten Aluminiumbolzen, erzeugen bis zu 75 % weniger CO²-Emissionen im Vergleich zu handelsüblichen Kleinfeldtoren in der Herstellung. Möglich ist dieses durch den Einsatz erneuerbarer Energien wie Wasser- und Windkraft sowie Elektrolysetechnologie. Zudem wird kein reines Primäraluminium in der Produktion verwendet, sondern Rohmaterial aus Recycling-Stoffkreisläufen mit einem Recyclinganteil von 34 % im Durchschnitt. Das ideale Tor, um bewusster in Schule und Verein zu kicken.

Bestandteile:
Kleinfeldtor mit Bodenrohr
  • Oberfläche Alu-naturblank
  • 45 Netzhalter H+
  • Netzbügel
  • Netzbügelstreben
  • Runde Bodenrohre
  • Bodenholm-Verschlusskappen

Kleinfeldtor in Bodenhülsen
  • Oberfläche Alu-naturblank
  • 35 Netzhalter H+
  • Netzbügel
  • Netzbügelstreben
  • Bodenhülsen, Einstecktiefe 500 mm mit Abdeckkappen

  • Torausführung: In Bodenhülsen
  • Torverarbeitung: Verschraubt
  • Bodenrahmen: Systemprofil (80x40 mm)
  • Profil Torrahmen: Quadratprofil (80x80 mm)
  • Netzbefestigung: Netzhalter
  • Torkonstruktion: Aluminium, naturblank
  • Farbe: Silber
  • Anzahl Netzhalter: 35 Stück
  • Bauart: In Bodenhülsen stehend
  • Ausführung Netzbügel: Starr
  • Netzaufhängung: Bodenlanger Netzbügel
  • Tortiefe unten: 1,20 m
  • Material Tor: Aluminium
  • Profil Netzbügel: Rundrohr (ø 40 mm)
  • Profil Bodenrahmen: Systemprofil (80x40 mm)
  • Gewicht: 25 kg
  • Torgröße: 3,00x2,00 m
  • Inkl. Netz: Nein

Weitere Informationen:
Ausstattung:
In Bodenhülsen
Weitere Suchbegriffe: Fußballtore, Fußball-Tor, Kleinfeldtore, Fußball, Fußball-Tore, Kleinfeldtor, Fußballetore, Fußball-Training, Frauenfußball
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 693,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 821,20*
€ 977,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 770,15*
€ 916,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 752,91*
€ 895,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 730,02*
€ 868,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 693,59*
€ 825,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3424201
ab € 773,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.