Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pedalo Beintrainer "Kniefit"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613426207
Hersteller:
     Pedalo
Herst.-Nr.:
     3426207
EAN/GTIN:
     04260286365767
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bewegungstrainer
Pedal-Trainer
Pedaltrainer
bewegungstrainer

  • Zur Stärkung der Beinmuskeln bei Knieproblemen
  • Anti-Rutsch Platte für festen Stand
  • 4-fach Winkelverstellung (8, 16, 23, 30 Grad)
  • Breite Standfläche – für Übungen im hüftbreiten Stand
  • Ab 12 Jahren


Der Pedalo Knietrainer "Kniefit": Individuell einstellbar
Der Pedalo Beintrainer "Kniefit" ist aus Holz gefertigt, in Deutschland entwickelt und produziert. Der Beintrainer verfügt über eine aufgeraute Anti-Rutschbeschichtung, welche besonders bei hohen Fußbelastungen optimalen Halt bietet. Der Softanschlag sorgt darüber hinaus für hohen Komfort für Fersen und Zehen. Je nach Trainingsstand ist die Platte 4-fach in ihren Winkelgraden einstellbar. Dabei ist der gewünschte Winkel dank Einhand-Steckmechanismus schnell eingestellt – und das ohne Schrauben und Werkzeug.

Produktdetails:
  • Farbe: Natur- Anthrazit

  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Gewicht: 5,7 kg
  • Höhe: 28 cm
  • Breite: 51 cm
  • Länge: 45 cm
  • Material: Birke

Weitere Suchbegriffe: Beintrainer, Rehabilitation, Beintraining, Wadenmuskulatur, Bein-Trainer, Bein-Training, Rehabilitationssport, Wadentrainer, Wadendehner, knietrainer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 102,05*
€ 126,15*
Lager 479
37
€ 6,29*
ab € 111,48*
€ 137,38*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,38*
€ 163,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,73*
€ 161,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,36*
€ 156,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,07*
€ 148,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,48*
€ 132,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.