Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pedalo Teamspielbox "4MOVE"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613426702
Hersteller:
     Pedalo
Herst.-Nr.:
     3426702
EAN/GTIN:
     04260286365729
Suchbegriffe:
Managertraining
Managementtraining
Kooperationsspiele
Gruppenspiel

  • Für Kindergärten, Schulen, Vereine und Firmen
  • Für mehr Bewegung, Kommunikation und Kooperation
  • Teamspiele für drinnen und draußen
  • Mit Jahreszielkarte und Reflexionskarten
  • Für 4 - 36 Personen


Pedalo Teamspiel-Box "4Move" – mehr Bewegung im Alltag
Die Teamspielbox "4Move" von Pedalo ist eine gute Wahl, wenn Sie Ihre Kinder in Kindergarten und Schule oder im Alltag Ihrer Vereinsmitglieder oder Mitarbeitenden zu mehr Bewegung motivieren möchten. Dafür bietet die Teamspielbox jede Menge Lauf- und Bewegungsspiele.
Pedalo Teamspiel-Box "4Move": Teamfähigkeiten fördern
Aber die Teamspiel-Box "4Move" von Pedalo hat noch mehr zu bieten – bei den Teamspielen lernen die Teilnehmenden wichtige Softskills wie Kommunikation und Kooperation. Gemeinsam beschreiten sie den Weg von Einzelspielern zu einem Team.
Pedalo Teamspiel-Box "4Move": Ziel und Reflexion
Bei der Pedalo Teamspiel-Box "4Move" sind eine Zielkarte und Reflexionskarten enthalten. Die Zielkarte ist wichtig, damit alle wissen, was sie erreichen sollen: hier werden alle gemeinsame Werte eingetragen, gemeinsame Erfahrungen gesammelt und die gewünschten Ziele eingetragen. Mit den Reflexionskarten kann die Spielleitung die Aufgaben besprechen, um Themen erweitern oder etwa Veränderungen im Spielprozess initiieren.

Set-Bestandteile:
  • 8 verschiedenfarbige Seile je 4 m
  • 8 Holzständer mit Loch
  • 8 Holzstäbe mit 65 cm Länge
  • 8 naturfarbene Holzzylinder
  • 40 farbige Kugeln in Gelb, Rot, Grün und Blau (pro Farbe 10 Stück)
  • 40 Gummiringe
  • 4 Moderationskarten
  • 1 Plakat
  • 1 Holzbox (59,5x44x23 cm)
  • 1 Spielanleitung

Produktdetails:
  • Maße (LxBxH): 590x440x220 mm
  • Gewicht: 8,5 kg
  • Für 4 - 36 Personen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
22
Frei Haus
ab € 196,41*
€ 237,74*
Lager 479
5
€ 6,29*
ab € 218,67*
€ 264,61*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,61*
€ 314,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,27*
€ 313,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,01*
€ 297,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,57*
€ 285,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,67*
€ 260,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.