Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Ballschrank (HxBxT: 195x120x60 cm, mit Lochblech-Schiebetüren, Typ 4) Gol...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613444564
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3444564
EAN/GTIN:
     04067521146262
Suchbegriffe:
Ballschrank
Sportgeräteschrank
Sportschrank
ballschrank

  • Ballschrank mit 8 verstellbaren Einlegeböden
  • Einlegeböden mit Aufkantung
  • Langlebige Stahlkonstruktion
  • Hochwertige, kugelgelagerte Schiebetüren
  • Für eine Vielzahl unterschiedlicher Bälle


C+P Ballschrank mit Lochblech-Schiebetüren, Typ 4: Ideal zum Verwahren Ihrer Bälle
Der C+P Ballschrank (HxBxT: 195x120x60 cm, mit Lochblech-Schiebetüren, Typ 4) mit 4 verstellbaren Einlegeböden auf jeder Seite und einer 24 mm hohen Aufkantung lagert Ihre Bälle in unterschiedlichen Größen bestmöglich. Die in der Höhe verstellbaren Stahlfachböden des Sportgeräteschrankes bieten großen und kleinen Bällen Platz. Mittels Druckzylinderschloss schließen Sie die 2 Schiebetüren ab. Dank Kugellagern und einer speziellen Schienenführung sind die Türen besonders leichtgängig. Die Lieferung erfolgt ohne Sportgeräte.

Bestellhinweis zum Schließsystem:
  • Einzelschließung: Jeder Schrank mit separater Schließnummer
  • Gleichschließend: Alle Schränke mit gleicher Schließnummer

Sicherheitshinweis
Bitte sichern Sie den Schrank mittels einer Kippsicherung gegen Umkippen.

  • Schrankmodell: Ballschrank
  • Farbe Korpus: Lichtgrau (RAL 7035)
  • Schranktür: Lochblech-Schiebetür
  • Zubehör: Ersatzschlüssel
  • Schranktyp: Typ 4
  • Material Schranktür: Sicherheitslochblech
  • Ausführung Schranktür: Schiebetür
  • Schließung: Einzelschließung
  • Schrankausstattung: Einlegeböden
  • Anzahl Einlegböden: verstellbar; 4
  • Material Korpus: Stahl
  • Schrankhöhe (Außen): 195 cm
  • Schrankbreite (Außen): 120 cm
  • Höhe der Aufkantung (Einlegeböden): 24 mm
  • Gewicht: 75 kg
  • Ausführung Schloss: Bügelgriff mit Dreh-Druckschließzylinder
  • Schranktiefe (Außen): 60 cm
  • Traglast gesamt: 450 kg
  • Traglast je Einlegeboden: 70 kg
  • Schranktiefe (Innen): 52,8 cm
  • Schrankbreite (Innen): 119,7 cm
  • Schrankgröße: 195x120x60 cm

Weitere Informationen:
Türfarbe:
Goldgelb (RAL 1004)
Korpus Farbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Schließung:
Einzelschließung
Weitere Suchbegriffe: Geräte-Schränke, Geräte-Schrank, Geräteschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungshilfe, Aufbewahrung, Aufbewahrungsmöglichkeit, für, Bälle, Ballschränke, Handbälle, Aufbewahrungs-Möglichkeit, Objektausstattung, Aufbewahrungen, Ball, Sportgeräteschränke, Sportschränke, Geräte, Schränke, Schrank, Sport-Schrank, Sport-Schränke, Sport, Geräteschrank, Sport-Geräteschrank, Sport-Geräteschränke, Sportgeräte-Schrank, Sportgeräte-Schränke, Sportgeräte, Schulsport, Turnhalle, Hallenschrank, Ballaufbewahrung, Sporthallenausstattung, Turnhallenausstattung, Ordnungshilfe, ordnung-schaffen, sporthalle, Ball-Aufbewahrung, Ballaufbewahrungen, Schule, Ordnung, schaffen, Ball-Aufbewahrungen, Ball-Schrank, Ball-Schränke, ordnung, Schulschrank, Schulmöbel, sporthallen, Sporthalle, Schulschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 956,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.072,68*
€ 1.276,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.064,90*
€ 1.267,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.022,09*
€ 1.216,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 993,00*
€ 1.181,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 956,73*
€ 1.138,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
3444535
ab € 958,75*
Ähnlich
k.A.
3444636
ab € 959,01*
Ähnlich
k.A.
3444737
ab € 998,16*
Ähnlich
k.A.
3444838
ab € 999,10*
Ähnlich
k.A.
3444519
ab € 956,82*
Ähnlich
k.A.
3444610
ab € 961,38*
Ähnlich
k.A.
3444711
ab € 995,58*
Ähnlich
k.A.
3444812
ab € 991,15*
Ähnlich
k.A.
3444665
ab € 958,06*
Ähnlich
k.A.
3444766
ab € 991,77*
Ähnlich
k.A.
3444867
ab € 992,05*
Ähnlich
k.A.
3444506
ab € 961,37*
Ähnlich
k.A.
3444607
ab € 954,05*
Ähnlich
k.A.
3444708
ab € 995,80*
Ähnlich
k.A.
3444809
ab € 999,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.