Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Sporthallenausstattung
>
Sportgeräteschrank
>
Artikel
C+P Ballschrank (HxBxT: 195x120x60 cm, mit Lochblech-Schiebetüren, Typ 4) Gol...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-613444766
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
3444766
EAN/GTIN:
04044475284196
Suchbegriffe:
Ballschrank
Sportgeräteschrank
Sportschrank
ballschrank
Ballschrank mit 8 verstellbaren Einlegeböden
Einlegeböden mit Aufkantung
Langlebige Stahlkonstruktion
Hochwertige, kugelgelagerte Schiebetüren
Für eine Vielzahl unterschiedlicher Bälle
C+P Ballschrank mit Lochblech-Schiebetüren, Typ 4: Ideal zum Verwahren Ihrer Bälle
Der C+P Ballschrank (HxBxT: 195x120x60 cm, mit Lochblech-Schiebetüren, Typ 4) mit 4 verstellbaren Einlegeböden auf jeder Seite und einer 24 mm hohen Aufkantung lagert Ihre Bälle in unterschiedlichen Größen bestmöglich. Die in der Höhe verstellbaren Stahlfachböden des Sportgeräteschrankes bieten großen und kleinen Bällen Platz. Mittels Druckzylinderschloss schließen Sie die 2 Schiebetüren ab. Dank Kugellagern und einer speziellen Schienenführung sind die Türen besonders leichtgängig. Die Lieferung erfolgt ohne Sportgeräte.
Bestellhinweis zum Schließsystem:
Einzelschließung: Jeder Schrank mit separater Schließnummer
Gleichschließend: Alle Schränke mit gleicher Schließnummer
Sicherheitshinweis
Bitte sichern Sie den Schrank mittels einer Kippsicherung gegen Umkippen.
Schrankmodell: Ballschrank
Farbe Korpus: Lichtgrau (RAL 7035)
Schranktür: Lochblech-Schiebetür
Zubehör: Ersatzschlüssel
Schranktyp: Typ 4
Material Schranktür: Sicherheitslochblech
Ausführung Schranktür: Schiebetür
Schließung: Gleichschließung
Schrankausstattung: Einlegeböden
Anzahl Einlegböden: verstellbar; 4
Material Korpus: Stahl
Schrankhöhe (Außen): 195 cm
Schrankbreite (Außen): 120 cm
Schrankhöhe (Innen): 184 cm
Höhe der Aufkantung (Einlegeböden): 24 mm
Gewicht: 75 kg
Ausführung Schloss: Bügelgriff mit Dreh-Druckschließzylinder
Schranktiefe (Außen): 60 cm
Traglast gesamt: 450 kg
Traglast je Einlegeboden: 70 kg
Schranktiefe (Innen): 52,8 cm
Schrankbreite (Innen): 119,7 cm
Schrankgröße: 195x120x60 cm
Weitere Informationen:
Türfarbe:
Goldgelb (RAL 1004)
Korpus Farbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Schließung:
Gleichschließung
... >
Lager 479
>
Objektausstattung
>
Sportschränke
Weitere Suchbegriffe:
Geräte-Schränke
,
Geräte-Schrank
,
Geräteschränke
,
Aufbewahrungsschrank
,
Aufbewahrungshilfe
,
Aufbewahrung
,
Aufbewahrungsmöglichkeit
,
für
,
Bälle
,
Ballschränke
,
Handbälle
,
Aufbewahrungs-Möglichkeit
,
Objektausstattung
,
Aufbewahrungen
,
Ball
,
Sportgeräteschränke
,
Sportschränke
,
Geräte
,
Schränke
,
Schrank
,
Sport-Schrank
,
Sport-Schränke
,
Sport
,
Geräteschrank
,
Sport-Geräteschrank
,
Sport-Geräteschränke
,
Sportgeräte-Schrank
,
Sportgeräte-Schränke
,
Sportgeräte
,
Schulsport
,
Turnhalle
,
Hallenschrank
,
Ballaufbewahrung
,
Sporthallenausstattung
,
Turnhallenausstattung
,
Ordnungshilfe
,
ordnung-schaffen
,
sporthalle
,
Ball-Aufbewahrung
,
Ballaufbewahrungen
,
Schule
,
Ordnung
,
schaffen
,
Ball-Aufbewahrungen
,
Ball-Schrank
,
Ball-Schränke
,
ordnung
,
Schulschrank
,
Schulmöbel
,
sporthallen
,
Sporthalle
,
Schulschränke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 991,77*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.112,20*
€ 1.323,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.104,06*
€ 1.313,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.059,00*
€ 1.260,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.029,22*
€ 1.224,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 991,77*
€ 1.180,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Ballschrank (HxBxT: 195x120x60 cm, mit Lochblech-Schiebetüren, Typ 4) Clo...
k.A.
3444535
ab € 958,75*
Ähnlich
C+P Ballschrank (HxBxT: 195x120x60 cm, mit Lochblech-Schiebetüren, Typ 4) Clo...
k.A.
3444636
ab € 959,01*
Ähnlich
C+P Ballschrank (HxBxT: 195x120x60 cm, mit Lochblech-Schiebetüren, Typ 4) Clo...
k.A.
3444737
ab € 998,16*
Ähnlich
C+P Ballschrank (HxBxT: 195x120x60 cm, mit Lochblech-Schiebetüren, Typ 4) Clo...
k.A.
3444838
ab € 999,10*
Ähnlich
C+P Ballschrank (HxBxT: 195x120x60 cm, mit Lochblech-Schiebetüren, Typ 4) Enz...
k.A.
3444519
ab € 956,82*
Ähnlich
C+P Ballschrank (HxBxT: 195x120x60 cm, mit Lochblech-Schiebetüren, Typ 4) Enz...
k.A.
3444610
ab € 961,38*
Ähnlich
C+P Ballschrank (HxBxT: 195x120x60 cm, mit Lochblech-Schiebetüren, Typ 4) Enz...
k.A.
3444711
ab € 995,58*
Ähnlich
C+P Ballschrank (HxBxT: 195x120x60 cm, mit Lochblech-Schiebetüren, Typ 4) Enz...
k.A.
3444812
ab € 991,15*
Ähnlich
C+P Ballschrank (HxBxT: 195x120x60 cm, mit Lochblech-Schiebetüren, Typ 4) Gol...
k.A.
3444564
ab € 956,73*
Ähnlich
C+P Ballschrank (HxBxT: 195x120x60 cm, mit Lochblech-Schiebetüren, Typ 4) Gol...
k.A.
3444665
ab € 958,06*
Ähnlich
C+P Ballschrank (HxBxT: 195x120x60 cm, mit Lochblech-Schiebetüren, Typ 4) Gol...
k.A.
3444867
ab € 992,05*
Ähnlich
C+P Ballschrank (HxBxT: 195x120x60 cm, mit Lochblech-Schiebetüren, Typ 4) Lic...
k.A.
3444506
ab € 961,37*
Ähnlich
C+P Ballschrank (HxBxT: 195x120x60 cm, mit Lochblech-Schiebetüren, Typ 4) Lic...
k.A.
3444607
ab € 954,05*
Ähnlich
C+P Ballschrank (HxBxT: 195x120x60 cm, mit Lochblech-Schiebetüren, Typ 4) Lic...
k.A.
3444708
ab € 995,80*
Ähnlich
C+P Ballschrank (HxBxT: 195x120x60 cm, mit Lochblech-Schiebetüren, Typ 4) Lic...
k.A.
3444809
ab € 999,48*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen