Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Fitness, Kraftsport
>
Kraftsportgeräte
>
Hantelbank
>
Artikel
Nohrd Hantelbank "Weight Bench" Eiche,Echtleder
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-613452413
Hersteller:
NOHrD
Herst.-Nr.:
3452413
EAN/GTIN:
04260263017733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drückbank
Hantelbank
Muskelaufbau
drückbank
Alle Polsterflächen ergonomisch geformt
Sitz und Lehne mehrfach verstellbar
Polster aus handverarbeitetem Kunst- oder Echtleder
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Nohrd Hantelbank "Weight Bench": Für Studios, Vereine und Co.
Die Nohrd Hantelbank "Weight Bench" ist dank ihres Gestells aus schützend geöltem, massivem Vollholz mit geschliffenen Konturen funktionell und ästhetisch zugleich. Der breite Fuß sorgt zudem für die notwendige Standfestigkeit während der Benutzung. Mit der multifunktionellen Trainingsbank absolvieren Sie ein abwechslungsreiches Hanteltraining, denn die Lehne ist 8-, der Sitz 2-fach verstellbar. Für ein komfortables Workout sind alle Polsterflächen ergonomisch geformt und bieten bis über die Schulterhöhe eine optimale Unterstützung in der Bewegungsreichweite. Für Übungen wie das Schrägbankdrücken und beim Training mit hohen Gewichten können Sie das vordere Sitzende höher positionieren und für einen zusätzlichen, festen Halt sorgen.
Produktdetails:
Maße Liegefläche (LxB): 90x32 cm
Maße Sitz (LxB): 39x30 cm
Maße Gestell (LxB): 128x35 cm
Geräteausführung: Einzelstation
Muskelgruppe: Arme; Brust; Schultern
Einsatzbereich: Professionell
Banktyp: Kurzhantelbank; Schrägbank; Flachbank; Multifunktionsbank
Elemente: Trainingsbank
Stellfläche: Kompakt (bis 2,5 m²)
Ausführung: Ohne Ablage
Polsterdicke : 45 mm
Polsterfarbe: Schwarz
Material: Vollholz; Eichenholz
Material Polster: Echtleder
Gestellfarbe: Eiche; Natur
Verstellbarkeit Rückenlehne: 8-fach
Polsterdicke: 45 mm
Max. Gewichtsbelastung: 400 kg
Material Polster : Echtleder
Aufstellmaße (LxBxH): 135x35x44 cm
Gerätegewicht : 20 kg
Aufstellmaße: 135x35x44 cm
Gerätegewicht: 20 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
Eiche
Bezug:
Echtleder
... >
Lager 479
>
Fitnessgeräte
>
Kraftgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Hantelbänke
,
Trainingsbank
,
trainingsbänke
,
Kurzhantelbank
,
Kurzhantelbänke
,
Bench
,
Schräghantelbank
,
Benchpress
,
Press
,
Oberkörpertrainer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 775,76*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 854,18*
€ 1.016,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 847,14*
€ 1.008,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 822,92*
€ 979,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 802,79*
€ 955,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 775,76*
€ 923,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nohrd Hantelbank "Weight Bench" Club,Echtleder
NOHrD
3452400
ab € 833,88*
Ähnlich
Nohrd Hantelbank "Weight Bench" Club,Kunstleder
NOHrD
3452501
ab € 760,29*
Ähnlich
Nohrd Hantelbank "Weight Bench" Eiche,Kunstleder
NOHrD
3452514
ab € 698,50*
Ähnlich
Nohrd Hantelbank "Weight Bench" Kirsche,Echtleder
NOHrD
3452439
ab € 980,92*
Ähnlich
Nohrd Hantelbank "Weight Bench" Kirsche,Kunstleder
NOHrD
3452530
ab € 904,66*
Ähnlich
Nohrd Hantelbank "Weight Bench" Nussbaum,Echtleder
NOHrD
3452442
ab € 1.087,99*
Ähnlich
Nohrd Hantelbank "Weight Bench" Nussbaum,Kunstleder
NOHrD
3452543
ab € 980,05*
Ähnlich
Nohrd Hantelbank "Weight Bench" Shadow,Echtleder
NOHrD
3452455
ab € 777,76*
Ähnlich
Nohrd Hantelbank "Weight Bench" Shadow,Kunstleder
NOHrD
3452556
ab € 700,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen