Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nohrd Hantelbank "Weight Bench" Shadow,Echtleder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613452455
Hersteller:
     NOHrD
Herst.-Nr.:
     3452455
EAN/GTIN:
     04260263017740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drückbank
Hantelbank
Muskelaufbau
drückbank

  • Alle Polsterflächen ergonomisch geformt
  • Sitz und Lehne mehrfach verstellbar
  • Polster aus handverarbeitetem Kunst- oder Echtleder
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Nohrd Hantelbank "Weight Bench": Für Studios, Vereine und Co.
Die Nohrd Hantelbank "Weight Bench" ist dank ihres Gestells aus schützend geöltem, massivem Vollholz mit geschliffenen Konturen funktionell und ästhetisch zugleich. Der breite Fuß sorgt zudem für die notwendige Standfestigkeit während der Benutzung. Mit der multifunktionellen Trainingsbank absolvieren Sie ein abwechslungsreiches Hanteltraining, denn die Lehne ist 8-, der Sitz 2-fach verstellbar. Für ein komfortables Workout sind alle Polsterflächen ergonomisch geformt und bieten bis über die Schulterhöhe eine optimale Unterstützung in der Bewegungsreichweite. Für Übungen wie das Schrägbankdrücken und beim Training mit hohen Gewichten können Sie das vordere Sitzende höher positionieren und für einen zusätzlichen, festen Halt sorgen.

Produktdetails:
  • Maße Liegefläche (LxB): 90x32 cm
  • Maße Sitz (LxB): 39x30 cm
  • Maße Gestell (LxB): 128x35 cm

  • Geräteausführung: Einzelstation
  • Muskelgruppe: Arme; Brust; Schultern
  • Einsatzbereich: Professionell
  • Banktyp: Kurzhantelbank; Schrägbank; Flachbank; Multifunktionsbank
  • Elemente: Trainingsbank
  • Stellfläche: Kompakt (bis 2,5 m²)
  • Ausführung: Ohne Ablage
  • Polsterdicke : 45 mm
  • Polsterfarbe: Schwarz
  • Gestellfarbe: Schwarz
  • Material: Vollholz
  • Material Polster: Echtleder
  • Verstellbarkeit Rückenlehne: 8-fach
  • Polsterdicke: 45 mm
  • Max. Gewichtsbelastung: 400 kg
  • Material Polster : Echtleder
  • Aufstellmaße (LxBxH): 135x35x44 cm
  • Gerätegewicht : 20 kg
  • Aufstellmaße: 135x35x44 cm
  • Gerätegewicht: 20 kg

Weitere Informationen:
Ausführung:
Shadow
Bezug:
Echtleder
Weitere Suchbegriffe: Hantelbänke, Trainingsbank, trainingsbänke, Kurzhantelbank, Kurzhantelbänke, Bench, Schräghantelbank, Benchpress, Press, Oberkörpertrainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 777,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 857,28*
€ 1.020,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 846,95*
€ 1.007,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 811,53*
€ 965,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 792,09*
€ 942,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 777,76*
€ 925,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NOHrD
3452400
ab € 833,88*
Ähnlich
NOHrD
3452501
ab € 760,29*
Ähnlich
NOHrD
3452413
ab € 775,76*
Ähnlich
NOHrD
3452514
ab € 698,50*
Ähnlich
NOHrD
3452439
ab € 980,92*
Ähnlich
NOHrD
3452530
ab € 904,66*
Ähnlich
NOHrD
3452442
ab € 1.087,99*
Ähnlich
NOHrD
3452543
ab € 980,05*
Ähnlich
NOHrD
3452556
ab € 700,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.