Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blackroll Regenerationstool "Compression Boots" M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613455412
Hersteller:
     BLACKROLL
Herst.-Nr.:
     3455412
EAN/GTIN:
     04260346276040
Suchbegriffe:
Massagerolle

  • Für Muskelverpannungen, Regeneration, Durchblutungsförderung
  • Optimale Erholung: Kompressionszyklen von 60 Sekunden
  • Gleichmäßige Druckverteilung bei 5 Druckstufen
  • Lückenlose Kompression dank überlappender Luftkammern
  • Wiederaufladbarer Lithium Ionen Akku


Das Blackroll Regenerationstool "Compression Boots": Entspannung und Regeneration für deine Beine]
Das Blackroll Regenerationstool "Compression Boots" ist die ideale Lösung zur Entspannung und Regeneration der Beine. Dank der pneumatischen Kompression (pulsierender Druck) können Muskelverspannungen gelöst, Schwellungen reduziert, die Durchblutung gefördert und die Erholung beschleunigt werden. Das kompakte Design mit integriertem Kompressor und innen liegenden Schläuchen macht die Anwendung jederzeit und überall möglich. Mit 3 Massagemodi und 5 Druckstufen sowie lückenloser 360-Grad-Massage dank überlappender Luftkammern passen Sie die Intensität und Dauer der Massage individuell an. Verwenden Sie die Kompressions-Boots liegend oder sitzend, um eine verbesserte Regeneration, Beweglichkeit und Lymphdrainage zu erreichen. Eine Aufbewahrungstasche für unterwegs ist ebenfalls inkl.

Produktdetails:
  • Material Boots innen: 40 % Polyamide (PA)
  • Material Boots außen: 60 % Thermoplastisches Polyurethane (TPU)
  • Material Aufbewahrungstasche: 100 % recyceltes Polyester (PET)
  • Maße pro Boots (Größe S): 84x33x12 cm
  • Maße pro Boots (Größe M): 94x38x14 cm
  • Maße pro Boots (Größe L): 102x38x15 cm
  • Gewicht pro Boots inkl. Akku (Größe S/M/L): 1,6 kg/1,8 kg/1,9 kg
  • Akkulaufzeit: 60 Min.
  • Akkuladezeit: 90 Min.
  • Standby: 60 Min. (bei mittlerem Drucklevel)
  • Druck: 40-120 mmHg
  • Farbe: Schwarz

Passform:
  • Beininnenlänge <81 cm: Größe S
  • Beininnenlänge 81-88 cm: Größe M
  • Beininnenlänge >88 cm: Größe L

Bestandteile:
  • 1 Paar Blackroll "Compression Boots"
  • 1 Aufbewahrungstasche
  • 2 Akkus
  • 1 Akkuaufbewahrungstasche
  • 1 USB-C Doppelanschluss Laekabel
  • 1 Anleitung

Weitere Informationen:
Größe:
M
Weitere Suchbegriffe: Massage-Gerät, Massagegeräte, Massage-Geräte, Faszien, Massage, Massagetool, Massagetools, Massagetrainer, Massage-Trainer, Massage-Tool, Tool, Gerät, Faszien-Tool, Faszientool, Massage-Tools, Tools, Kabellose, Kabelloses, Massagegerät, Kabelloser, Faszientools, Kompressionsmassage, Beinmassage, Faszien-Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 352,26*
€ 414,86*
Lager 479
10
€ 6,29*
ab € 382,22*
€ 447,38*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,38*
€ 532,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,55*
€ 530,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,88*
€ 509,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,32*
€ 493,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,22*
€ 454,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BLACKROLL
18001
ab € 353,91*
Ähnlich
BLACKROLL
018003
ab € 352,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.