Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Sprossenwandsitz "Seat"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613462209
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3462209
EAN/GTIN:
     4044475303286
Suchbegriffe:
Sprossenwand
Sprossenwände
Zubehör
Sprossenwandzubehör

  • Schonend zur Sprossenwand dank filzbezogenen Einhängehaken
  • Stabile Sitzfläche durch Buchenholz
  • Mit integrierter Fußstütze
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Sprossenwandsitz "Seat": Einhängen und Platz nehmen
Der Sport-Thieme Sprossenwandsitz "Seat" sollte gerade im Schul- und Vereinssport nicht fehlen. Gerade Lehrer:innen und sowie Trainer:innen kommen hierdurch auch mal zur Ruhe, können Platz nehmen, Materialien ablegen oder Notizen bequem verfassen. Aber auch für ergänzende Übungen an der Sprossenwand oder zum Dehnen eignet sich dieser stabile Sprossenwandsitz. Ein echtes Allround-Talent.

Produktdetails:
  • Material: Buchenholz mit filzbezogenen Einhängehaken
  • Maße Sitzfläche (LxBxH): 32x44x1,8 cm
  • Niedrigste Einhängemöglichkeit der Sitzfläche: je nach Sprossenwandausführung etwa 73 cm

  • Einsatzbereich: Schule; Gymnastikräume; Verein
  • Sprossenwandausführung: Zubehör
  • Max. Belastbarkeit: 100 kg
  • Farbe: Holz-Natur
  • Maße: 44x44x66 cm
  • Gewicht: ca. 8,8 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 258,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,88*
€ 377,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,81*
€ 373,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,43*
€ 347,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,78*
€ 341,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,32*
€ 307,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.