Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Folien, Beutel, Säcke
>
Beutel
>
Leinenbeutel
>
Artikel
AFH Webshop Aufbewahrungsbeutel "Cotton Bag" Dynamik
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-613478309
Hersteller:
AFH Webshop
Herst.-Nr.:
3478309
EAN/GTIN:
4251174540069
Suchbegriffe:
Leinenbeutel
leinenbeutel
Für die Sensorik-Wannen "Dynamik" oder "Premium"
Auch für Anwendungen mit den Stone Beans verwendbar
Einfaches Verstauen in der Transporttasche
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
AFH Webshop Aufbewahrungsbeutel "Cotton Bag": praktische Lagerung für Sensorik-Sand "Sensorik Stone Beans"
Der AFH Webshop Aufbewahrungsbeutel "Cotton Bag" eignet sich ideal zur Aufbewahrung der AFH Sensorik-Sands "Stone Beans". Mit dem kleinen Dynamik-Beutel können Sie 2,5 kg Stone Beans lagern, während der große Premium-Beutel für 5 kg geeignet ist.
Verwendung des AFH Webshop "Cotton Bags"
Die Anwendung der Beans kann sowohl mit der Wanne als auch direkt im Beutel ohne Wanne erfolgen. Für eine kühlende Wirkung können Sie die Sensorik Stone Beans im Beutel einfach in den Kühlschrank stellen.
Produktdetails:
Material: Baumwolle
Maße Dynamik (LxB): 70x55 cm
Maße Premium (LxB): 80x55 cm
Gewicht: ca. 250 g
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dynamik
... >
Bewegen & Mobilisieren
>
Bewegungstrainer
>
Armtrainer
Weitere Suchbegriffe:
Sensorik
,
Baumwolltasche
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 19,58*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AFH Webshop Aufbewahrungsbeutel "Cotton Bag" Premium
AFH Webshop
3478312
ab € 21,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen