Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AFH Webshop Aufbewahrungsbeutel "Cotton Bag" Premium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613478312
Hersteller:
     AFH Webshop
Herst.-Nr.:
     3478312
EAN/GTIN:
     4251174540052
Suchbegriffe:
Leinenbeutel
leinenbeutel

  • Für die Sensorik-Wannen "Dynamik" oder "Premium"
  • Auch für Anwendungen mit den Stone Beans verwendbar
  • Einfaches Verstauen in der Transporttasche
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


AFH Webshop Aufbewahrungsbeutel "Cotton Bag": praktische Lagerung für Sensorik-Sand "Sensorik Stone Beans"
Der AFH Webshop Aufbewahrungsbeutel "Cotton Bag" eignet sich ideal zur Aufbewahrung der AFH Sensorik-Sands "Stone Beans". Mit dem kleinen Dynamik-Beutel können Sie 2,5 kg Stone Beans lagern, während der große Premium-Beutel für 5 kg geeignet ist.

Verwendung des AFH Webshop "Cotton Bags"
Die Anwendung der Beans kann sowohl mit der Wanne als auch direkt im Beutel ohne Wanne erfolgen. Für eine kühlende Wirkung können Sie die Sensorik Stone Beans im Beutel einfach in den Kühlschrank stellen.

Produktdetails:
  • Material: Baumwolle
  • Maße Dynamik (LxB): 70x55 cm
  • Maße Premium (LxB): 80x55 cm
  • Gewicht: ca. 250 g

Weitere Informationen:
Ausführung:
Premium
Weitere Suchbegriffe: Sensorik, Baumwolltasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AFH Webshop
3478309
ab € 19,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.