Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playmaker LCD Taktiktafel Volleyball


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613484210
Hersteller:
     Playmaker LCD
Herst.-Nr.:
     3484210
EAN/GTIN:
     4044475291170
Suchbegriffe:
Taktiktafel
Volleyball
Volleybälle
taktiktafel

  • LCD-Schreiboberfläche für schnelles Beschriften
  • Schneller Löschvorgang mit einem Tastendruck
  • Batteriebetrieben – kein Aufladen notwendig
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Playmaker LCD Taktiktafel: Das ultimative Coaching-Board mit LCD-Schreiboberfläche
Die Playmaker LCD Taktiktafel ist eine Taktiktafel der Extraklasse, die Marker und Radiergummis nicht mehr benötigt. Die LCD-Schreiboberfläche ermöglicht gestochen scharfe und klare Notizen, die per Tastendruck gelöscht werden können. Mit einem niedrigen Stromverbrauch sind die Batterien bis zu 1 Jahr lang verwendbar. Zusätzlich kann die Rückseite des Boards als klassisches Whiteboard genutzt werden, was das Design noch weiter abrundet.

Produktdetails:
  • Material: Kunststoff
  • Maße (LxBxH): 32,5x23,5x0,7 cm
  • Gewicht: ca. 275 g
  • Farbe: Schwarz-Weiß

Bestandteile:
  • 1 14-Zoll-Playmaker-LCD-Platine
  • 1 Schreibstift
  • 1 CR2025-Batterie (erwartete Lebensdauer ca. 1 Jahr)
  • 1 Bedienungsanleitung auf Englisch und Französisch

Weitere Informationen:
Ausführung:
Volleyball
Weitere Suchbegriffe: Taktik-Tafel, Taktikboard, Taktik, Fußballtaktik, Taktik-Board, Taktiktafeln, Taktikbrett, Taktikbretter, Taktik-Brett, Taktikplaner, Coachingboard, Coaching-Board
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,09*
€ 83,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,28*
€ 80,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Playmaker LCD
3484249
ab € 55,85*
Ähnlich
Playmaker LCD
3484207
ab € 55,57*
Ähnlich
Playmaker LCD
3484236
ab € 55,69*
Ähnlich
Playmaker LCD
3484252
ab € 49,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.