Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergofit Ergometer "Cardio Line 407 MED"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613484409
Hersteller:
     Ergofit
Herst.-Nr.:
     3484409
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ergometer
Fahrradergometer
Heimtrainer
Indoor-Cycling

  • Bedienungsfreundliche Anwendung
  • Mit besonders tiefem Einstieg
  • Entspricht dem Medizin-Produkt-Gesetz
  • Erfüllt die Anforderungen der Medizin
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Ergofit Ergometer "Cardio Line 407": Top Ausstattung, toller Trainingskomfort
Das Ergofit Ergometer "Cardio Line 407" ist neben dem reinen Cardio-Training auch für den medizinischen Einsatz geeignet. Es ermöglicht eine präzise Messtechnik zur Auswertung und Optimierung des Gesundheitstrainings. Umfangreiche Programme und eine Top-Ausstattung bieten maximalen Trainingskomfort. Das Ergometer erfüllt die Medizinnorm bezüglich Messgenauigkeit und mechanischer Funktionssicherheit und ist somit auch die ideale Wahl für Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen. Für eine gleichbleibende Belastung wird bei schnellerem Treten automatisch die Bremsleistung reduziert. Dadurch werden Überbelastungen bei gesundheitlichen Einschränkungen während eines Geschwindigkeitswechsels vermieden.

Ausstattung:
  • Elektronisch gesteuerte Wirbelstrombremse
  • Horizontale und vertikale Sitzverstellung
  • Handpulssensoren (Brustgurt optional)
  • Komfort-Riemenpedalen
  • Tiefer Einstieg
  • Transportrollen
  • Farbe: Anthrazit

Trainingscomputer:
  • Das Ergo-Fit Ergometer "Cardio Line" verfügt über ein LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung.
  • Zeitmessung
  • Trainingsstrecke
  • Gesamtkilometer
  • Geschwindigkeit
  • Trittfrequenz
  • Energieverbrauch
  • Pulsmessung
  • Erholungspulsmessung
  • 77 Widerstandsstufen
  • 4 Trainingsprogramme, davon 1 pulsgesteuert
  • 1 individuelles Leistungsprofil
  • RS232 PC-Schnittstelle bei Cardio Line 400

  • Ausstattung: Tiefer Einstieg; Transportrollen
  • Einsatzbereich: Professionell
  • Bremssystem: Induktionsbremse
  • Widerstandseinstellung: in 5 Watt-Schritten
  • Belastungsregelung: Drehzahlunabhängig
  • Stromversorgung: Netzstrom (230 V)
  • Antriebssystem: Riemenantrieb
  • Übersetzungsverhältnis: 1:12
  • Gerätegewicht: 65 kg
  • Belastungsbandbreite: 15-400 Watt
  • Aufstellmaße (LxBxH): 120x60x140 cm
  • Schwungrad: 5,6 kg
  • Pedalabstand zum Sattel min./max.: 55-85 cm
  • Trainingscomputer: Brustgurtempfänger; Erholungspuls; Trainingszeit; Herzfrequenz; Geschwindigkeit; Umdrehungen je Minute (RPM); Energieverbrauch (MET); Trainingsstrecke; Gesamtkilometer
  • Sitz: Vertikal verstellbar; Horizontal verstellbar
  • Pedale: Riemenpedale
  • Trainingsprogramme: Pulsgesteuerte Programme; Manuell; Countdown; Cardio
  • Anzahl Trainingsprogramme: 4; davon 1 pulsgesteuert
  • Anzahl Benutzerprofile: 1; davon 1 frei
  • Max. Benutzergewicht: 180 kg
  • Max. Gewichtsbelastung: Bis 120 kg; Bis 130 kg; Bis 140 kg; Bis 150 kg; Bis 160 kg; Bis 180 kg

Weitere Suchbegriffe: Indoor-Fahrrad, Recumbent-Bike, Recumbent-Ergometer, Sitzergometer, wirbelstrombremse ergometer, ergometer, heimtrainer 180kg, Fitness-Cardio-Geräte, Cardio-Geräte, Cardiogeräte, Cardiotraining, Cardiofitness, Cardiogerät, Cardio-Gerät, Professionelle, Fahrrad, Cardio-Training, Trimmrad, Trainingsgeräte, Abnehmen, Allgemeine, Fitness, verbessern, Trainingsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.162,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.377,86*
€ 2.829,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.358,44*
€ 2.806,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.265,60*
€ 2.696,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.212,11*
€ 2.632,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.162,66*
€ 2.573,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.