Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sportime Billardlampe "Casino Chrome" Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613510849
Hersteller:
     Sportime
Herst.-Nr.:
     3510849
EAN/GTIN:
     04250771418757
Suchbegriffe:
Billard-Ausrüstung
billard ausrüstung

  • Für Spielfeldgrößen von 170 bis 270 cm (5–9 ft)
  • Dank der speziellen Form entsteht kein Streulicht mehr
  • Aufhängung Lampenschirm-Finish in Chrome
  • Für handelsübliche LED-Lampen mit E27 Fassung
  • 1-/2-Punkt-Aufhängung möglich


Sportime Billardlampe "Casino Chrome" für professionelle Ausleuchtung
Die Billardlampe "Casino Chrome" von Sportime in ihrer edlen Chrome-Optik wertet jeden Billardsalon auf. Außerdem schafft die 3-flammige Billardleuchte die optimalen Voraussetzungen für ausgezeichnete Billardspiele, denn Sie beleuchtet das Spielfeld ohne Schatten, ohne zu blenden oder vom Spiel abzulenken. Die Billardlampe wird am besten in einer Höhe von 80–90 cm über dem Spielfeld befestigt. Sie haben die Möglichkeit, die Billardlampe an 1 oder 2 Befestigungspunkten anzubringen. Je nach Deckenhöhe können Sie zudem die Ketten je nach Bedarf kürzen.

Die Billardlampe "Casino Chrome" von Sportime – gut durchdacht
Die Billardlampe "Casino Chrome" von Sportime sorgt für optimale Ausleuchtung – durch die konische Form des Lampenschirms und die weiße Innenseite der Lampen wird das Licht perfekt reflektiert. In die E27-Fassung können Sie sowohl LED- als auch Glühlampen bis 100 W einschrauben. Die Leuchtmittel sind nicht Bestandteil der Billardlampe.

Produktdetails:
  • Material: Metall
  • Länge: 150 cm
  • ø-Schirm: 35 cm
  • Gewicht: 6 kg
  • Für Billardtische von 170 - 270 cm Länge
  • Leuchtmittel sind nicht enthalten

  • Billard-Zubehör: Billardlampe

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: Billardlampe, Billardleuchte, Billardlampen, Billardleuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,70*
€ 151,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,43*
€ 150,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,97*
€ 143,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,16*
€ 137,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,05*
€ 120,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sportime
3510852
ab € 97,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.