| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613519211 Herst.-Nr.: 3519211 EAN/GTIN: 04250771419228 |
| | |
|
| | |
| - Bietet Platz für 8 Billard-Queues
- Aus reinem Massivholz gearbeitet
- Lieferbar in Mahagoni oder schwarzem Holzdekor
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Stradivari Billard-Queue Ständer "Lucia“: Praktisch in dekorativer HolzoptikDie Basis des Billard-Queue Ständer "Lucia“ von Stradivari besteht aus einer achteckigen Platte mit 8 Öffnungen, die mit grünem Filz ausgekleidet sind. In der Mitte befindet sich eine gedrechselte Mittelstange, an der ebenfalls ein achteckiger Haltering angebracht ist. Dieser verfügt über 8 mit Filz ausgekleideten Öffnungen, um die Billardqueues aufzunehmen. Die Billardqueues werden mit dem Griffstück nach unten eingelegt. Durch den Filz werden Kratzer vermieden. Anders als bei einem Billardqueue-Wandhalter stellen Sie den Queueständer bei Bedarf einfach um. Sie haben die Wahl zwischen Mahagoni oder einem schwarzen Dekor. Produktdetails:- Material: Massivholz
- Bodenplatte ø: ca. 34 cm
- Höhe: 83 cm
- Für 8 Queues
- Gedrechselte Mittelstange
- Billard-Zubehör: Queuehalter
Weitere Informationen: | | Holzton: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Billard, Billard-Zubehör, Billardstock, Billardstöcke, Halter, Queueständer, Ständer |
| | |
| |