Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Spielwaren
>
Spiele
>
Freizeitspiele
>
Billard-Ausrüstung
>
Queue
>
Artikel
Stradivari Billard-Queue Ständer "Evita"
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-613519309
Hersteller:
Stradivari
Herst.-Nr.:
3519309
EAN/GTIN:
04250771416821
Suchbegriffe:
Billard-Ausrüstung
Queue
billard ausrüstung
Stabiler Queueständer aus Metall
Schwer und dadurch standfest
In funktionellem, zeitlosem Design
Für Queues in unterschiedlichen Längen geeignet
Für bis zu 6 Billardqueues
Stradivari Billard-Queue Ständer "Evita": Queues sicher verstauen
Der Billard-Queue Ständer "Evita" von Stradivari bietet Platz für sechs Billardqueues. Der Fußboden-Queuehalter steht stabil auf einer schweren, runden Metallplatte. Dank sechs Halteringen stehen Ihre Billardqueues sicher.
Produktdetails:
Material: Metall, verchromt
ø des Standfußes: 32 cm
Höhe inkl. Fuß: 67 cm
Gewicht komplett: 5,1 kg
Für bis zu 6 Queues
Billard-Zubehör: Queuehalter
... >
Freizeitspiele
>
Billard
>
Billard-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Billard-Queue
,
Billardqueue
,
Queuehalter
,
Halter
,
Billardqueues
,
Queueständer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 59,92*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,93*
€ 93,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,21*
€ 93,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,60*
€ 87,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen