Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stradivari Billard Zubehör-Set "Starterset" für TIsche ab 7ft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613552403
Hersteller:
     Stradivari
Herst.-Nr.:
     3552403
EAN/GTIN:
     04250771428343
Suchbegriffe:
Billard-Ausrüstung
billard ausrüstung

  • Hochwertige Set-Bestandteile
  • Auspacken und anstoßen
  • In praktischer Karton-Box
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Stradivari Billard-Zubehör-Set "Starterset" : Alles für eine Partie Poolbillard
Das Billard-Zubehör-Set "Starterset" von Stradivari ist eine gute Anschaffung zu einem Billardtisch. Der Satz Sportime Pool-Billardkugeln aus Polyesterharz (ø 57,2 mm) überzeugt durch seine klasse Rolleigenschaften. Mit Hilfe des Stradivari Billard Dreiecks aus Holz ordnen Sie die Kugeln perfekt zum Anstoß an – besonders praktisch sind die billardtuch-schonenden Gleiter auf der Unterseite des Billarddreiecks. Die beiden 2-teiligen Billardqueues (L: 140 cm) sind eine gute Wahl für Einsteiger wie auch fortgeschrittene Billardspieler. Mit den 10 Ersatz-Schraubledern mit 8 mm Gewinde und 12 mm Leder sind Sie gut versorgt. Die Billardkreide Sportime "GoldCup" wird dabei für einen guten Kontakt vom Queueleder zum Ball verwendet. Sollte etwas Kreide auf das Billardtuch gelangen, bürsten Sie es einfach mit der Bison Billardbürste aus.

Set-Bestandteile:
  • 1 Stradivari Billard Dreieck aus Holz für 1 Satz Poolkugeln mit ø 57,2 mm
  • 1 Satz Sportime Pool-Billardkugeln, ø 57,2 mm
  • 1 Bison Billardbürste, Länge ca. 20 cm
  • 12er Box Sportime Billardkreide "Gold Cup"
  • 10 Ersatz-Schraubleder, 8 mm Gewinde, 12 mm Leder
  • 2 Stradivari Billard-Queues Länge 140 cm (ggf. abweichend zur Abbildung)

  • Billard-Zubehör: Billard-Set

Weitere Informationen:
Größe:
für TIsche ab 7ft
Weitere Suchbegriffe: Billard, Poolbillard, Poolbillard+, Billard-Queue, Pool-Billard, Billard-Set, Pool-Set, Billard-Zubehör, Poolbillard-Set, Poolbillard-Zubehör, Billard-Kugeln, Billardkugel, Billard-Ersatzkugeln, Billardstock, Billardqueue, Billardkreide, Billardspitzen, Billardkö, Billarddreieck, Pool, Ball, Bälle, billardqueques, Billard-Kreide, Billard-Tuch, Kugeln, Billardset, billardbürste, bürste, Pflege, Billardtuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,25*
€ 188,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,61*
€ 186,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,79*
€ 179,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,90*
€ 167,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,99*
€ 149,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.