Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stradivari Queuebrücke Große Brücke,Holzstab


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613562808
Hersteller:
     Stradivari
Herst.-Nr.:
     3562808
EAN/GTIN:
     04250771418535
Suchbegriffe:
Billard-Ausrüstung
billard ausrüstung

  • Hochwertig: Aus massivem Messing
  • Praktisch: Inkl. Spielstab
  • Mit Gummifüßen für sicheren Stand
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Stradivari Queuebrücke: Die Spielhilfe, wenn es schwierig wird
Die Stradivari Queuebrücke hilft Ihnen in schwierigen Spielsituationen weiter. Die Gummifüße bieten Ihnen Halt für eine sichere Auflage. Mit der Oma genannten Queuebrücke ist selbst die Queueführung über andere Billardkugeln hinweg möglich.

Produktdetails:
  • Material: Messing, Gummi
  • Länge: 140 cm
  • Komplett mit Stab und zusätzlichen Auflagebeinen. Länge 140 cm

  • Billard-Zubehör: Queuebrücke

Weitere Informationen:
Ausführung:
Holzstab
Weitere Suchbegriffe: Billard, Billard-Queue, Billard-Zubehör, Brückenqueue, Billardbrücke, Spielhilfe, Oma
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stradivari
3523605
ab € 22,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.