Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sportime Billard-Queue Wandhalterung Für 12 Queues,Mahagoni


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613604003
Hersteller:
     Sportime
Herst.-Nr.:
     3604003
EAN/GTIN:
     04250771452157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Billard-Ausrüstung
Queue
queue

  • Praktischer Billardqueue-Wandhalter in edler Mahagoni-Optik
  • Robust: Aus verzugfreiem, massiven Hartholz
  • Montagebereit: Komplett mit 4 Schrauben für die Wandmontage
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sportime Billard-Queue Wandhalterung: Schnell montiert
Das untere Teil mit den Standmulden für die Queues befestigen Sie in ca. 90 cm Höhe an der Wand – das obere Teil (mit den Clips) in ca. 180 cm Höhe. Dank der flexiblen Kunststoffklemmen werden die Queues sicher festgehalten.

Produktdetails:
  • Material: Verzugfreies, massives Hartholz
  • Farbe: Mahagoni
  • Maße: 6 Queues 40 cm / 12 Queues 71 cm
  • Komplett mit 4 Schrauben für die Wandmontage.

  • Billard-Zubehör: Queuehalter

Weitere Informationen:
Ausführung:
Für 12 Queues
Farbe:
Mahagoni
Weitere Suchbegriffe: Queues, Wandhalter, Queuehalter, Halter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sportime
3509917
ab € 13,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.