| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613641200 Herst.-Nr.: 3641200 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Umfangreiches Set für einen Outdoor-Billardtisch
- Enthält alles, um sofort auf dem Tisch anzustoßen
- Inkl. 2 Billardqueues mit ausgezeichnetem Handling
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Sportime Billard Zubehör-Set "Outdoor Pro" und schon kann es losgehenDas Billard Zubehör-Set "Outdoor Pro" von Sportime darf bei keinem Outdoor-Billardtisch fehlen. Es enthält 2 widerstandsfähige, witterungsunempfindliche Fiberglas-Queues. Durch das verwendete Fiberglas überträgt der Turnier-Queue die Stoßkraft perfekt auf die Spielkugel. Zusätzlich sind noch Aufsteckspitzen, hochwertige Billardkugeln im Koffer, ein Triangel, Billardkreide und eine Billardbürste enthalten. Set-Bestandteile:- 2 Bison Billardqueue "Graphite", 12 mm Klebeleder, aus Fiberglas, L: 140 cm, 500 g
- 1 Stradivari Billardkugeln "Turnier", aus Kunstharz, ø 57,2 mm
- 1 Sportime Billard Dreieck "Kunststoff" für Billardkugeln ø 57,2 mm
- 1 Bison Billardbürste mit Kunststoffgriff, LxBxH: 18,5x1,6x5 cm
- Sportime Billardkreide "Gold Cup", Blau, 12 Stück
- Billard-Zubehör: Billard-Set
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Billard, Billard-Queue, Billard-Kugeln, Billardkreide, bürste, Fieberglas, Queue |
| | |
| |