Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Horizon Fitness Laufband "Omega Z Dark Edition"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613650006
Hersteller:
     Horizon Fitness
Herst.-Nr.:
     3650006
EAN/GTIN:
     4713375367215
Suchbegriffe:
Laufbänder
laufbänder horizon fitness
laufbänder

  • Nach vorn geneigter Holm ideal für Sprinttraining
  • Pulsetrain-Technologie mit Anzeige der aktuellen Pulszone
  • Kompatibel zu allen Apps, mit Bluetooth FTMS Standard
  • Mit Horizon Bluetooth Brustgurt koppelbar
  • Klappbar für platzsparende Aufbewahrung


Horizon Fitness Laufband "Omega Z Dark Edition": Effizientes Training mit zahlreichen Features
Das Horizon Fitness Laufband "Omega Z Dark Edition" ermöglicht ein effektives Lauftraining mit verschiedenen, integrierten Laufprogrammen. Dank des nach vorn geneigten Holms eignet es sich ideal für Sprinttraining. Für ein intensives Lauf- und Sprinttraining steht das hoch intensive Intervall-Trainingsprogramm (HIIT) Sprint 8 zur Verfügung. Die Pulsetrain-Technologie zeigt Ihnen in einer universellen Farbsprache Ihre aktuelle Pulszone an. Dabei überprüft die Konsole dauerhaft die Herzfrequenz und signalisiert durch den Farbwechsel, ob Sie im Zielbereich trainieren oder die Intensität anpassen sollten. Das Laufband verfügt außerdem über integrierte Laufprogramme, um Ihr Training effektiver zu gestalten. Es ist kompatibel zu allen Apps mit dem Bluetooth FTMS Standard und kann mit dem Horizon Bluetooth Brustgurt verbunden werden. Dank der klappbaren Funktion lässt es sich platzsparend aufbewahren.

Ausstattung:
  • LED-Display mit 3 farbigen Fenstern
  • One-Touch Steuerung
  • Handläufe
  • Handpulssensoren
  • Pulsempfänger für Brustgurt
  • Transportrollen
  • Höhenausgleich
  • Dämpfung: Variable Response Cushioning (VRC)
  • Klappmechanismus: FeatherLight Folding
  • Smart Device Halterung
  • Sicherheits-Stopp
  • Farbe: Anthrazit

Trainingscomputer:
  • Anzeige von: Zeit, Distanz, Steigung, Geschwindigkeit, Kalorien, Herzfrequenz
  • Programme: Pulse Train (Pulse 1, 2, 3, 4), Distanz: 1k, 5k, 10k, Kalorienziel: 300 kcal, 500 kcal, 700 kcal, Intervall: Geschwindigkeitsintervall, Streckenintervall, Gewichtsreduzierung, Herzfrequenz: Ziel HR, % Ziel HR, Schritte: 5.000, 10.000, 1 Benutzerprogramm

  • Einsatzbereich: Heimsport
  • Max. Gewichtsbelastung: Geräte bis 160 kg
  • Stromversorgung: Netzstrom (230 V)
  • Geschwindigkeit: 0,8-20 km/h
  • Neigungsverstellung: 0–12 %
  • Motordauerleistung: 3 PS
  • Bandstärke: 1,6 mm
  • Programme: 8
  • Max. Benutzergewicht: 159 kg
  • Ausstattung: Klappbar; Handpuls; Höhenausgleich; Transportrollen; Not-Stopp Sicherheitsschlüssel; Handläufe
  • Ablage: Trinkflaschenhalter
  • Trainingscomputer: Geschwindigkeit; Steigung; Herzfrequenz; Kalorien; Zeit; Distanz
  • Trainingsprogramme: Intervall; Cardio; Fatburn; Pulse Train
  • Schnittstelle: Bluetooth
  • Anzahl Trainingsprogramme: 8
  • Apps: Zone-App; Kinomap
  • Laufflächenbreite: 53 cm
  • Lauffläche (LxB): 140x53 cm
  • Klappmaße (LxBxH): 103x89x169 cm
  • Aufstellmaße (LxBxH): 183x89x144 cm
  • Gerätegewicht: 94 kg
  • Anzahl Benutzerprofile: 1
  • Max. Belastbarkeit Steigungsmotor: 159 kg

Weitere Suchbegriffe: Fitness-Cardio-Geräte, Ausdauersport, Ausdauertraining, Cardio-Geräte, Cardiogeräte, Cardiofitness, Cardiogerät, Fitness-Laufband, Cardio-Gerät, Fitness-Laufbänder, Ausdauer-Training, Fitnesslaufband, Fitnesslaufbänder, Ausdauer, Training, Ausdauertrainer, Ausdauer-Trainer, Trainer, verbessern, Cardiotraining, zuhause, Cardio-Training, Cardio-Fitness, Trainingsgeräte, Abnehmen, Allgemeine, Fitness, Trainingsgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.356,89*
€ 1.492,42*
Lager 479
2
€ 6,29*
ab € 1.464,77*
€ 1.599,43*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.599,43*
€ 1.903,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.582,52*
€ 1.883,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.527,89*
€ 1.818,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.493,37*
€ 1.777,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.464,77*
€ 1.743,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.