| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 635-22294 Herst.-Nr.: 22294 EAN/GTIN: 4713375367215 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Laufband Omega Z sticht durch sein neuartiges Rahmendesign für mehr Lauffreiheit hervor. Nach vorne geneigte Holme ermöglichen mehr Platz bei Sprints. Gleichzeitig hat das Laufband hierdurch besonders kompakte Maße und eignet sich so ideal für den Einsatz in den eigenen vier Wänden. Mit dem effektiven HIIT-Trainingsprogramm Sprint 8 kannst du die extra große Lauffläche ideal nutzen und hast auch bei hohen Geschwindigkeiten einen sicheren Tritt auf dem Laufband. Das herzfrequenzorientierte Trainingsprogramm PulseTrain zeigt mit einer Farbskala den aktuellen Pulsbereich an. Dabei wird mit universeller Farbsprache angezeigt, ob der Trainierende im vorgegebenen Pulsbereich trainiert oder ob die Intensität angepasst werden muss. Dies kann sowohl für aerobes Training, Schwellentraining oder auch anaerobes Training verwendet werden. Hierdurch wird das Training noch effektiver und es wird genau das trainiert, was trainiert werden soll. Das schlanke und elegante Erscheinungsbild kombiniert mit der dunklen Farbe passt optimal in moderne Wohnräume. Produkteigenschaften: Neuartiges Rahmendesign für mehr Lauffreiheit FeatherLight Folding - Klappmechanismus Extras: kapazitive Touchbuttons, One-Touch Steuerung, Hochglanz-Konsolenoberfläche, Integrierte Handpulssensoren, AirTrain Technologie, Energiesparmodus, Smart Device Halterung Programme: Pulse Train (Pulse 1, 2, 3, 4); Distanz: 1k, 5k, 10k; Kalorienzahl: 300 kcal, 500 kcal, 700 kcal; Intervall: Geschwindigkeitsintervall, Streckenintervall; Gewichtsreduzierung; Herzfrequenz: Ziel HR, % Ziel HR; Schritte: 5000, 10.000; 1 Benutzerprogramm Anzeigen: Zeit, Distanz, Steigung, Geschwindigkeit, Kalorien, Herzfrequenz Entertainment: kpmpatibel zu allen Apps, die den Bluetooth FTMS Standard unterstützen, z.B. atZone oder Kinomap Display: 3 farbige LED Fenster Herzfrequenz: Handpulssensoren und Brustgurt (nicht im Lieferumfang enthalten) Aufstiegshöhe: 20 cm Lauffläche (LxB): 140x53 cm Steigung: 0-12 % Bandstärke: 1,6 mm Dämpfung: Variable Response Cushioning (VRC) Geschwindigkeit: 0,8-20 km/h Technische Daten: Stromversorgung: Netzkabel Motor: 3 PS Maximales Benutzergewicht: 159 kg Stellfläche (LxBxH): 183x89x144 cm Klappmaße (LxBxH): 103x89x169 cm Gewicht: 93,5 kg |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 635 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.354,02* | € 1.486,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,29* | ab € 1.454,80* | € 1.592,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 635 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 635 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 635 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,90* | ![](/p.gif) | ab € 13,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|