Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cornilleau Tischtennis-Set "100X Outdoor" Blau


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613651605
Hersteller:
     Cornilleau
Herst.-Nr.:
     3651605
EAN/GTIN:
     04044475260701
Suchbegriffe:
Tischtennis-Sets
tischtennis sets

  • Transportrollen für leichte Mobilität
  • Höhenverstellbare Beine für unebene Oberflächen
  • Wetterfeste Set-Bestandteile für ganzjährigen Außeneinsatz
  • Integrierte Halterungen für Bälle und Schläger
  • Inkl. Spielzubehör für sofortigen Start


Cornilleau Tischtennis-Set "100X Outdoor": wetterfeste Konstruktion
Das Cornilleau Tischtennis-Set "100X Outdoor" ist speziell für den Outdoor-Einsatz konzipiert. Mit integrierten Halterungen für Bälle und Schläger sowie einem Klappmechanismus bietet die Tischtennisplatte eine komfortablere Handhabung und Lagerung. Die im Set enthaltenen Tischtennisschläger "Tacteo Outdoor 30" zeichnen sich durch ihre Wetterfestigkeit und Langlebigkeit aus. Die spezielle Beschichtung sorgt für eine verbesserte Ballkontrolle. Die Joola Outdoor-Tischtennisbälle im Set sind für den Gebrauch im Freien optimiert und bieten durch ihr um 30 % erhöhtes Gewicht gleichbleibend starke Spielqualität auch bei Nässe.

Produktdetails Cornilleau Tischtennisplatte "100X":
  • Verschlusssystem: DSI (8 Points)
  • Bxø (Rollen): 32x200 mm
  • Beinverstellung: von -1 cm bis +5 cm
  • ø (Gerade Beine): 25 mm
  • Ballspeicher für 4 Bälle (2 an jeder Seite)
  • Schlägerhalter: für 2 Schläger (1 auf jeder Seite)

Produktdetails Cornilleau Tischtennisschläger "Tacteo Outdoor 30":
  • Griffform: Konkav
  • Spielstrategie: Allround
  • Maße (LxBxH): 25,4x14,9x2,3 cm
  • Gewicht: 165 g

Produktdetails Joola Outdoor-Tischtennisbälle:
  • 6er Set (6 Bälle)
  • Material: ABS-Kunststoff
  • ø: 40 mm
  • Gewicht je Ball: 9 g
  • Farbe: Weiß

  • DIN EN: 14468-1
  • Klasse: D
  • ITTF-Zertifikat: Nein
  • Playback: Ja
  • Farbe Spieloberfläche: Blau
  • Rollstuhlgeeignet: Ja
  • Inkl. Netz: Ja
  • Plattenstärke: 4 mm
  • Aufstellmaße: 274x152,5x76 cm
  • Gewicht: 47 kg
  • Abstellmaße: 165x75,3x155 cm
  • Material Spieloberfläche: Melaminharz
  • Verriegelungssystem: Compact
  • Einsatzort: Outdoor
  • Einsatzgebiet: Freizeit
  • Einsatzbereich: Privat

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: Tischtennis, Tischtennis-Set, spielen, Tischtennis-Training
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 456,13*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 456,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 539,46*
€ 641,96
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 525,00*
€ 624,75
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 499,47*
€ 594,37
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 487,57*
€ 580,21
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 456,13*
€ 542,79
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cornilleau
3651618
ab € 446,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.