Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Spielwaren
>
Spiele
>
Freizeitspiele
>
Tischtennis
>
Tischtennis-Sets
>
Artikel
Cornilleau Tischtennis-Set "100X Outdoor" Grau
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-613651618
Hersteller:
Cornilleau
Herst.-Nr.:
3651618
EAN/GTIN:
04044475260718
Suchbegriffe:
Tischtennis-Sets
tischtennis-sets cornilleau
tischtennis sets
Transportrollen für leichte Mobilität
Höhenverstellbare Beine für unebene Oberflächen
Wetterfeste Set-Bestandteile für ganzjährigen Außeneinsatz
Integrierte Halterungen für Bälle und Schläger
Inkl. Spielzubehör für sofortigen Start
Cornilleau Tischtennis-Set "100X Outdoor": wetterfeste Konstruktion
Das Cornilleau Tischtennis-Set "100X Outdoor" ist speziell für den Outdoor-Einsatz konzipiert. Mit integrierten Halterungen für Bälle und Schläger sowie einem Klappmechanismus bietet die Tischtennisplatte eine komfortablere Handhabung und Lagerung. Die im Set enthaltenen Tischtennisschläger "Tacteo Outdoor 30" zeichnen sich durch ihre Wetterfestigkeit und Langlebigkeit aus. Die spezielle Beschichtung sorgt für eine verbesserte Ballkontrolle. Die Joola Outdoor-Tischtennisbälle im Set sind für den Gebrauch im Freien optimiert und bieten durch ihr um 30 % erhöhtes Gewicht gleichbleibend starke Spielqualität auch bei Nässe.
Produktdetails Cornilleau Tischtennisplatte "100X":
Verschlusssystem: DSI (8 Points)
Bxø (Rollen): 32x200 mm
Beinverstellung: von -1 cm bis +5 cm
ø (Gerade Beine): 25 mm
Ballspeicher für 4 Bälle (2 an jeder Seite)
Schlägerhalter: für 2 Schläger (1 auf jeder Seite)
Produktdetails Cornilleau Tischtennisschläger "Tacteo Outdoor 30":
Griffform: Konkav
Spielstrategie: Allround
Maße (LxBxH): 25,4x14,9x2,3 cm
Gewicht: 165 g
Produktdetails Joola Outdoor-Tischtennisbälle:
6er Set (6 Bälle)
Material: ABS-Kunststoff
ø: 40 mm
Gewicht je Ball: 9 g
Farbe: Weiß
DIN EN: 14468-1
Klasse: D
ITTF-Zertifikat: Nein
Playback: Ja
Farbe Spieloberfläche: Grau
Rollstuhlgeeignet: Ja
Inkl. Netz: Ja
Plattenstärke: 4 mm
Aufstellmaße: 274x152,5x76 cm
Gewicht: 47 kg
Abstellmaße: 165x75,3x155 cm
Material Spieloberfläche: Melaminharz
Verriegelungssystem: Compact
Einsatzort: Outdoor
Einsatzgebiet: Freizeit
Einsatzbereich: Privat
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
... >
Teamsport
>
Tischtennis
>
Tischtennisplatten
Weitere Suchbegriffe:
Tischtennis
,
Tischtennis-Set
,
spielen
,
Tischtennis-Training
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 445,39*
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 445,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 526,86*
€ 626,96
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 516,08*
€ 614,14
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 485,27*
€ 577,47
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 475,51*
€ 565,86
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 445,39*
€ 530,01
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cornilleau Tischtennis-Set "100X Outdoor" Blau
Cornilleau
3651605
ab € 458,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen