Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Dreh-Turnwand "TuWa Sprossenwand Turn" Mit Fallschutzm...


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613722901
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3722901
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sprossenwand
sprossenwand

  • Lässt sich um 90 Grad in den Raum hineinschwenken
  • Beidseitig bekletterbar
  • Platzsparend an der Wand zu befestigen
  • Auch für Räume mit Fußbodenheizung geeignet
  • In 2 Ausführungen: Mit oder ohne Fallschutz-Matten


Sport-Thieme Dreh-Turnwand "TuWa Sprossenwand Turn": klassisch oder in den Raum geschwenkt
Die Sport-Thieme Dreh-Turnwand "TuWa Sprossenwand Turn" ist aus hochwertigem Buchenholz gefertigt und in der Ausführung mit Wandbalken rechts bzw. Wandbalken links erhältlich. Die schwenkbare Sprossenwand kann als klassische Sprossenwand an der Wand verwendet werden oder mittels Teleskopstange um 90 Grad in den Raum geschwenkt werden. Um eine optimale Standsicherheit zu gewährleisten muss die Teleskopstange arretiert und der Feststellfuß betätigt werden. Durch den neuen Feststellfuß lässt sich die Sport-Thieme Dreh-Sprossenwand auch in Räumen mit Fußbodenheizung verwenden, da für den Feststellfuß keine Bohrungen im Fußboden notwendig sind.

Produktdetails zur Dreh-Sprossenwand:
  • Abmessungen (LxB): 230x100 cm
  • Wangentiefe: 100 mm
  • Wangenstärke: 40 mm
  • Anzahl Sprossen: 17
  • ø je Sprosse: 35 mm
  • Abstand 2. und 3. Sprosse: 35 cm
  • Lichter Sprossenabstand: ca. 7,5 cm
  • Gewicht: ca. 30 kg
  • Farbe: Holz-Natur
  • Belastbarkeit: max. 90 kg

Produktdetails Fallschutz-Matte:
  • Kern: Verbundschaumstoff (RG 80)
  • Größe (LxBxH): 200x100x6 cm
  • Gewicht: 13 kg
  • Bezug: Polygrip Turnmattenstoff (100 % Polyester ), Blau

  • Sprossenwandausführung: Einzelfeld
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Therapieeinrichtung; Kindergarten
  • Material Wangen: Buche
  • Material Sprossen: Buche
  • Wangentiefe: 10 cm
  • Wangenstärke: 4 cm
  • Farbe: Holz-Natur
  • Durchmesser je Sprosse: 35 mm
  • Anzahl Sprossen: 17
  • Max. Belastbarkeit: 90 kg
  • Gewicht: 30 kg
  • Abstand zwischen Sprossen: 7,5 cm; 2. und 3. Sprosse 35 cm
  • Eigenschaften: Schwenkbar
  • Höhe: 230 cm
  • Breite: 100 cm

Weitere Informationen:
Ausstattung:
Mit Fallschutzmatte
Weitere Suchbegriffe: Turnen, Sprossenwände, Drehsprossenwand, Schwenksprossenwand, Klappbare, Schwenkbare, Klappsprossenwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.232,10*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 1.232,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.390,34*
€ 1.654,50
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.374,16*
€ 1.635,25
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.311,04*
€ 1.560,14
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.273,27*
€ 1.515,19
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.232,10*
€ 1.466,20
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3623608
ab € 936,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.