Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Sprossenwand "X"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613735709
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3735709
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sprossenwand
sport-thieme sprossenwand
sprossenwand

  • Hauseigene Entwicklung
  • Gebogene Wangen mit Überhang für mehr Übungsvielfalt
  • Mit integrierter Klimmzugstange
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Sprossenwand "X": multifunktionale Design-Sprossenwand
Die Sport-Thieme Sprossenwand "X" ist das Ergebnis unserer hauseigenen Produktentwicklung in Zusammenarbeit mit einem Designer. Nicht nur optisch überzeugt die Sprossenwand, auch funktionell punktet sie auf ganzer Linie. So bietet sie gebogene Wangen und verfügt über einen Überhang mit integrierter Klimmzugstange, die einen breiten Griff ermöglicht. Darüber hinaus sind die 17 Sprossen, die über die Wangen hinausragen, mit Einkerbungen versehen. Dadurch lassen sich Fitnessbänder rutschfest einlegen.

Produktdetails:
  • Höhe 219 cm
  • Breite 132 cm
  • Tiefe 79 cm

Individuelle Montage
Die Montage erfolgt kund:innenseitig. Das Montagematerial ist nicht inkl., da je nach Wandbeschaffenheit anderes Montagematerial notwendig ist. Bitte kaufen Sie das benötigte Montagematerial daher separat. Tipp: Durch die Möglichkeit der "schwebenden" Montage müssen Bodenleisten z. B nicht berücksichtigt werden.

  • Sprossenwandausführung: Einzelfeld; Klimmzugbügel; Fitnesswand
  • Einsatzbereich: Fitnessstudio; Gymnastikräume; Praxis; Verein
  • Wangenstärke: 3 cm
  • Max. Belastbarkeit: 120 kg
  • Material Sprossen: Esche
  • Farbe: Holz-Natur; Schwarz
  • Durchmesser je Sprosse: 35 mm
  • Anzahl Sprossen: 17
  • Abstand zwischen Sprossen: 14 cm
  • Gewicht: 37 kg
  • Lieferhinweis: Nicht vormontiert
  • Material Wangen: Stahl
  • Wangentiefe: 6 cm
  • Breite: 132 cm
  • Höhe: 219 cm

Weitere Suchbegriffe: Turnen-Sprossenwände, Einzelfeld, Stahlsprossenwand, Sprossenwände, Sprossenwandtrainer, Einzelfeld-Sprossenwand, Einzelfeldsprossenwand, Turnen-Sprossenwand, für, Praxen, Fitnessstudio, Büro, Sprossenwandtraiing, Befestigung, Hangelsprossenwand, Kletter-Wände, Sprossen-Wände, Klettergerüst, Kletter-Wand, Sprossen-Wand, Turngerät, Zirkeltraining, Turnen, Kletterwand, Turngeräte, Turnwand, Kletterwände, Sprossenkletterwand, Zirkel-Training
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 472,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,99*
€ 673,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,42*
€ 659,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,07*
€ 628,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,97*
€ 605,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,57*
€ 562,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.