Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikasa Volleyball "V360W"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613743300
Hersteller:
     Mikasa
Herst.-Nr.:
     3743300
EAN/GTIN:
     4907225003877
Suchbegriffe:
Volleyball
Volleybälle
volleyball mikasa
volleyball

  • Qualitätsauszeichnung FIVB Official Supplier
  • Sehr robust dank 18-Panelkonstruktion, genäht
  • PU-Soft-Oberflächenmaterial für bestes Handling
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Mikasa Volleyball "V360W": Top Übungs- und Trainingsvolleyball
Der Volleyball "V360W" ist für den Einsatz in Innenräumen geeignet. Er zeichnet sich durch seine 18-Panelkonstruktion aus, die auch bei den Wettkampfbällen verarbeitet ist. Die Panels sind genäht und geben dem Ball eine hohe Stabilität. Mit seinem offiziellen Gewicht und der Größe entspricht er den Vorgaben, was auch die Auszeichnung FIVB Official Supplier unterstreicht. Der Volleyball "V360W" hat eine Soft-Oberfläche aus Polyurethan (PU), die eine hohe Reißfestigkeit bietet und einen besonders angenehmen Ballkontakt ermöglicht.

  • Balltyp: Trainingsball
  • Größe: 5
  • Umfang: 65-67 cm
  • Gewicht: 260-280 g
  • Zertifikat: FIVB-zertifiziert
  • Einsatzbereich: Training
  • Einsatzzweck: Indoor
  • Struktur Oberfläche: Ohne Struktur
  • Material Oberfläche: Polyurethan (PU)
  • Blase: Butyl
  • Verarbeitung: Genäht
  • Farbe: Gelb-Blau

Weitere Suchbegriffe: Trainings-Volleyball, Trainingsvolleyball, Trainingsgeräte, Volleyball-Ball, Volleyball-Bälle, Ball, Bälle, Trainingsvolleybälle, Trainings-Volleybälle, Training, Techniktraining, spielen, Volley
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.