Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adidas Box-Innenhandschuhe "Speed Gel Wrap" L/XL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613749816
Hersteller:
     adidas
Herst.-Nr.:
     3749816
EAN/GTIN:
     3662513738930
Suchbegriffe:
Sport-Handschuhe
Sporthandschuhe
Trainings-Handschuhe
Trainingshandschuhe

  • Als Innenhandschuh oder Trainingshandschuh nutzbar
  • Mit Climacool-Technologie und Geldämpfung
  • Inkl. Bandage mit Klettverschluss
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Adidas Box-Innenhandschuhe "Speed Gel Wrap": Knöchelschutz und Stabilisierung
Die Box-Innenhandschuhe "Speed Gel Wrap" von Adidas bieten einen effektiven Knöchelschutz dank des integrierten Gelpolsters. Durch die lange Bandage lassen sich zudem die Handgelenke stabilisieren. Die Climacool Technologie sorgt für eine optimale Feuchtigkeitsregulierung.

Produktdetails:
  • Gel-Dämpfung: 10 mm stark
  • Länge Bandage: 2 m

  • Farbe: Schwarz
  • Zielgruppe: Männer
  • Material: Neopren
  • Ausführung: Trainingshandschuhe
  • Länge: 2,00 m
  • Gewicht: 500 g
  • Produktart: Trainingshandschuhe; Innenhandschuh
  • Besonderheiten: Atmungsaktiv
  • Material Füllung: Gel
  • Außenmaterial: Neopren

Weitere Informationen:
Größe:
L/XL
Weitere Suchbegriffe: sporthandschuhe adidas, sporthandschuhe, Schutzausrüstung, Handschuhe, Schützer, Trainingshandschuh, Handschützer, Schutz, Faustschutz, Faustschützer, Box-Trainingsgerät, Box-Trainingsgeräte, Kampfsporthandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 18,85* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 26,27*
€ 31,26
pro Paar
ab 2 Paar
€ 26,09*
€ 31,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 24,71*
€ 29,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 23,84*
€ 28,37
pro Paar
ab 20 Paar
€ 23,25*
€ 27,67
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 18,85*
€ 22,43
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
adidas
3749803
ab € 18,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.