Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adidas Box-Innenhandschuhe "Speed Padded" L


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613750328
Hersteller:
     adidas
Herst.-Nr.:
     3750328
EAN/GTIN:
     3662513731795
Suchbegriffe:
Sport-Handschuhe
Sporthandschuhe
Trainings-Handschuhe
Trainingshandschuhe

  • Zu 100 % aus gewebtem Polyester
  • Mit elastischem Stoff an der Daumenschlaufe
  • Mit Wickelbandage zur Fixierung des Handgelenks
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Adidas Box-Innenhandschuhe "Speed Padded": mit elastischem Stoff und Wickelbandage für Handgelenkfixierung
Die Box-Innenhandschuhe "Speed Padded" von Adidas sind mit elastischem Stoff an der Daumenschlaufe versehen. Sie bieten eine Wickelbandage aus Baumwolle mit einem verstärkten Klettverschluss zur Fixierung des Handgelenks. Für zusätzliche Polsterung des Knöchels ist auf der Oberseite ein Aero-Schaum eingearbeitet.

  • Farbe: Schwarz
  • Größe: L
  • Zielgruppe: Männer
  • Ausführung: Trainingshandschuhe
  • Produktart: Trainingshandschuhe; Innenhandschuh
  • Innenmaterial: Polyester
  • Besonderheiten: Offener Daumen- und Fingerbereich
  • Material Füllung: Soft Polyester
  • Gewicht: 150 g
  • Außenmaterial: Polyester

Weitere Informationen:
Größe:
L
Weitere Suchbegriffe: sporthandschuhe adidas, sporthandschuhe, Schutzausrüstung, Handschuhe, Schützer, Trainingshandschuh, Handschuh, Handschützer, Schutz, Faustschutz, Faustschützer, Box-Trainingsgerät, Box-Trainingsgeräte, Kampfsporthandschuhe, Hanschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 11,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 16,31*
€ 19,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 15,96*
€ 18,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,19*
€ 18,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,65*
€ 17,43
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,16*
€ 16,85
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,38*
€ 13,54
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
adidas
3750315
ab € 11,39*
Ähnlich
adidas
3750302
ab € 11,38*
Ähnlich
adidas
3750331
ab € 11,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.