Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playparc Teller-Karussell "Luupz 2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613766806
Hersteller:
     Playparc
Herst.-Nr.:
     3766806
EAN/GTIN:
     4044475296199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spielplatzgerät
Spielplatzgeräte
Karussell
Kinderkarussell

  • Für Spielplätze, Parks und Innenstadt-Bereiche geeignet
  • Geringer Platzbedarf
  • Wartungsarm und langlebig
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Playparc Teller-Karussell "Luupz 2": fördert spielerisch Koordination, Motorik und Gleichgewichtssinn
Das Playparc Teller-Karussell "Luupz 2" bietet einen hohen Aufforderungscharakter. Es animiert Kinder dazu, sich spielerisch zu bewegen und ihre Koordination, Motorik und den Gleichgewichtssinn zu trainieren. Das Teller-Karussell ist kindgerecht konstruiert und fügt sich dank seines eleganten Designs harmonisch in jede Umgebung ein. Zudem ist es mit einem wartungsfreien, vollverkapselten Stahl-Kugellager ausgestattet, das eine lange Lebensdauer gewährleistet.

Produktdetails:
  • Betonbedarf: ca. 0,125 m³

  • Alter: Ab 3 Jahren
  • Rollstuhl geeignet : Nein
  • Untergrund : Beton/Stein; Bitumgebundener Boden
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Öffentlicher Spielplatz; Schule; Kindergarten
  • Fallschutz: 9,60 m²
  • Sicherheitsbereich : ø 3,49 m
  • Aufstellmaße (LxBxH) : 46x46x43 cm
  • Max. Fallhöhe : 43 cm
  • Material Gestell: Edelstahl
  • Material Bodenfläche: Ethylen-Propylen-Dien (EPDM)
  • Gewicht: 31 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.502,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.658,89*
€ 1.974,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.648,81*
€ 1.962,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.583,71*
€ 1.884,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.543,35*
€ 1.836,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.502,02*
€ 1.787,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.