Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KED Fahrradhelm Meggy "II" Größe M,Yellow Green Matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613776432
Hersteller:
     KED
Herst.-Nr.:
     3776432
EAN/GTIN:
     4036638106261
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrradhelme
Radhelme
Velohelm
fahrradhelme ked

  • Mit maxShell-Technologie
  • Mit Quicksafe Verstellsystem
  • Mit Doppel-LED Blinklicht und Reflektor
  • Geprüft nach EN 1078
  • Mit Ventilationsöffnungen mit Insektenschutznetz


KED Fahrradhelm "Meggy II": schnell angelegt und gesehen werden
Mit dem "Meggy II" startet die dritte Generation des beliebten KED Fahrradhelms. Der Helm schützt die Kinder beim Fahrradfahren und anderen Aktivitäten wie Skaten oder Rollschuhfahren. Der Kinderhelm ist mit dem Quicksafe-Verstellsystem ausgestattet und schnell und kinderleicht angelegt. Ein Doppel-LED Blinklicht sorgt für ein besseres Wahrnehmen durch andere Verkehrsteilnehmer:innen.

KED Fahrradhelm Meggy "II": angenehmes Helmklima und Sicherheit
Der KED Fahrradhelm "Meggy II" bietet seinen Nutzer:innen auch bei längeren Fahrten ein angenehmes Helmklima. Durch Ventilationsöffnungen am Kopf wird für kontinuierliche Luftströme gesorgt. Dabei schützen Insektenschutznetze vor unerwünschten Gästen. Die maxShell-Technologie sorgt mit ihrer elastischen Verbindung von Ober- und Unterschale zusätzlich für eine optimale Stoßdämpfung und extra Schutz.

Produktdetails:
  • Material: Polystyrol + PET-G Tiefziehfolie
  • Kopfumfang: Größe XS: 44-49 cm. Größe S: 46-51 cm. Größe SM: 49-53 cm. Größe M: 52-58 cm.
  • Gewicht: XS: 220 g, S: 250 g, S/M: 270 g, M: 280 g
  • Mit maxShell-Technologie
  • Mit QUICKSAFE-Verstellsystem
  • Doppel-LED Blinklicht und Reflektor
  • Mit Rastersteckschloss mit Kinnpolster
  • Insektenschutznetze an den Ventilationsöffnungen
  • Je nach Größe mit 5-8 Ventilationsöffnungen
  • Norm EN 1078
  • Für Kinder von 3 – 8 Jahre

Weitere Informationen:
Größe:
Größe M
Farbe:
Yellow Green Matt
Weitere Suchbegriffe: fahrradhelme, Helm, Fahrradhelm, Kinderhelm, Helme, Fahrrad-Helme, Schutzhelme, Kinder, Kinderhelme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KED
3777536
ab € 42,36*
Ähnlich
KED
3772036
ab € 42,32*
Ähnlich
KED
3777510
ab € 42,14*
Ähnlich
KED
3772010
ab € 42,36*
Ähnlich
KED
3776416
ab € 42,41*
Ähnlich
KED
3777523
ab € 42,16*
Ähnlich
KED
3772023
ab € 42,52*
Ähnlich
KED
3776429
ab € 42,25*
Ähnlich
KED
3777507
ab € 42,44*
Ähnlich
KED
3772007
ab € 57,35*
Ähnlich
KED
3776403
ab € 42,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.