Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Mannschaftsweste "Recycelt" Grün,Kinder, (BxL) ca. 50x...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613790322
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3790322
EAN/GTIN:
     4044475300551
Suchbegriffe:
Kennzeichnungsweste (Sport)
Mannschaftsweste
Markierungshemden
Sport-Kennzeichnungsweste

  • Aus 100 % recyceltem Material
  • Für viele Sportarten im Sportunterricht und Vereinssport
  • Leichtes Erkennen durch auffällige Farben
  • Zum schnellen und bequemen Überziehen
  • Waschbar bei 30 °C


Sport-Thieme Mannschaftsweste "Recycelt": die Praktische für den Mannschaftssport
Die Sport-Thieme Mannschaftsweste "Recycelt" ist die ideale Wahl für umweltbewusste Sportmannschaften. Hergestellt aus recyceltem Material ist diese Weste bequem und lässt sich schnell überziehen, sodass die Kinder sich voll auf ihr Spiel konzentrieren können. Zudem ist die Weste problemlos bei 30 °C waschbar, was für eine einfache Pflege sorgt.

  • Länge: 60 cm
  • Farbe: Grün
  • Breite: 50 cm
  • Gewicht: 44 g
  • Material: 100 % Polyester recycelt

Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Ausführung:
Kinder, (BxL) ca. 50x60 cm
Weitere Suchbegriffe: Trainingsmarkierungshemd, markierungshemden, Mannschafts-Kennzeichnung, Mannschaftskennzeichnung, Kennzeichnung, mannschaftswesten, Kinderweste, Kennzeichnungsweste, Kennzeichnungswesten, Mannschafts-Weste, Mannschafts-Westen, Kinderwesten, Kontaktloser, Sport, kontaktloser, sport, schule, verein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3790638
ab € 5,34*
Ähnlich
Sport-Thieme
3790436
ab € 4,59*
Ähnlich
Sport-Thieme
3790335
ab € 4,34*
Ähnlich
Sport-Thieme
3790612
ab € 5,33*
Ähnlich
Sport-Thieme
3790410
ab € 4,60*
Ähnlich
Sport-Thieme
3790319
ab € 4,35*
Ähnlich
Sport-Thieme
3790625
ab € 5,34*
Ähnlich
Sport-Thieme
3790423
ab € 4,59*
Ähnlich
Sport-Thieme
3790609
ab € 5,35*
Ähnlich
Sport-Thieme
3790407
ab € 4,57*
Ähnlich
Sport-Thieme
3790306
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.