Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Sportbekleidung
>
Mannschaftskennzeichnung
>
Sport-Kennzeichnungsweste
>
Artikel
Sport-Thieme Mannschaftsweste "Recycelt" Rot,Jugend, (BxL) ca. 53x7...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-613790407
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
3790407
EAN/GTIN:
4044475300582
Suchbegriffe:
Kennzeichnungsweste (Sport)
Mannschaftsweste
Markierungshemden
Sport-Kennzeichnungsweste
Aus 100 % recyceltem Material
Für viele Sportarten im Sportunterricht und Vereinssport
Leichtes Erkennen durch auffällige Farben
Zum schnellen und bequemen Überziehen
Waschbar bei 30 °C
Sport-Thieme Mannschaftsweste "Recycelt": die Praktische für den Mannschaftssport
Die Sport-Thieme Mannschaftsweste "Recycelt" ist die ideale Wahl für umweltbewusste Sportmannschaften. Hergestellt aus recyceltem Material ist diese Weste bequem und lässt sich schnell überziehen, sodass die Kinder sich voll auf ihr Spiel konzentrieren können. Zudem ist die Weste problemlos bei 30 °C waschbar, was für eine einfache Pflege sorgt.
Farbe: Rot
Breite: 53 cm
Länge: 70 cm
Material: 100 % Polyester
Gewicht: 54 g
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Ausführung:
Jugend, (BxL) ca. 53x70 cm
... >
Teamsport
>
Fußball
>
Leibchen
Weitere Suchbegriffe:
Trainingsmarkierungshemd
,
sport-thieme mannschaftswesten
,
kennzeichnungsweste (sport)
,
Mannschafts-Kennzeichnung
,
Mannschaftskennzeichnung
,
Kennzeichnung
,
mannschaftswesten
,
Kinderweste
,
Kennzeichnungsweste
,
Kennzeichnungswesten
,
Mannschafts-Weste
,
Mannschafts-Westen
,
Kinderwesten
,
Kontaktloser
,
Sport
,
kontaktloser
,
sport
,
schule
,
verein
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,61*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme Mannschaftsweste "Recycelt" Blau,Erwachsene, (BxL) ca....
Sport-Thieme
3790638
ab € 5,33*
Ähnlich
Sport-Thieme Mannschaftsweste "Recycelt" Blau,Jugend, (BxL) ca. 53x...
Sport-Thieme
3790436
ab € 4,58*
Ähnlich
Sport-Thieme Mannschaftsweste "Recycelt" Blau,Kinder, (BxL) ca. 50x...
Sport-Thieme
3790335
ab € 4,35*
Ähnlich
Sport-Thieme Mannschaftsweste "Recycelt" Gelb,Erwachsene, (BxL) ca....
Sport-Thieme
3790612
ab € 5,33*
Ähnlich
Sport-Thieme Mannschaftsweste "Recycelt" Gelb,Jugend, (BxL) ca. 53x...
Sport-Thieme
3790410
ab € 4,57*
Ähnlich
Sport-Thieme Mannschaftsweste "Recycelt" Gelb,Kinder, (BxL) ca. 50x...
Sport-Thieme
3790319
ab € 4,36*
Ähnlich
Sport-Thieme Mannschaftsweste "Recycelt" Grün,Erwachsene, (BxL) ca....
Sport-Thieme
3790625
ab € 5,34*
Ähnlich
Sport-Thieme Mannschaftsweste "Recycelt" Grün,Jugend, (BxL) ca. 53x...
Sport-Thieme
3790423
ab € 4,60*
Ähnlich
Sport-Thieme Mannschaftsweste "Recycelt" Grün,Kinder, (BxL) ca. 50x...
Sport-Thieme
3790322
ab € 4,34*
Ähnlich
Sport-Thieme Mannschaftsweste "Recycelt" Rot,Erwachsene, (BxL) ca. ...
Sport-Thieme
3790609
ab € 5,34*
Ähnlich
Sport-Thieme Mannschaftsweste "Recycelt" Rot,Kinder, (BxL) ca. 50x6...
Sport-Thieme
3790306
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen