Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Fächerschrank "Classic Plus", 4 Fächer übereinander, Abteilbrei...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613800922
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3800922
EAN/GTIN:
     4044475296892
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
fächerschrank

  • Für Schule, Verein und Fitness-Studios
  • Langlebige Stahlkonstruktion
  • Sockel verzinkt, erhöhter Korrosionsschutz
  • Raumgewinn durch Korpushöhe 1850 mm
  • Auf Anfrage: bodenstehender Schrank, Drehriegel-Verschluss


C+P Fächerschrank "Classic Plus": Ein wahrer Platzgarant
Der C+P Fächerschrank "Classic Plus" bietet einen 10 cm hohen Sockel. Er ist aus einer stabilen Stahlblech-Konstruktion gefertigt. Der Korpus, die Böden und Fächer sind in Lichtgrau (RAL 7035) gehalten. Die glatten Türen sind rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert und enthalten keine Lochrosetten und keinen Etikettenrahmen. Der Türöffnungswinkel beträgt 110°. 4 Fächer sind jeweils übereinander gestellt und haben ein lichtes Durchlassmaß von 41,5x24x47,7 cm. Der Fächerschrank ist serienmäßig mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln ausgestattet. Darüber hinaus können Sie aus verschiedenen Tür-Farben auswählen.

Sicherheitshinweis
Bitte sichern Sie den Schrank mittels einer Kippsicherung gegen Umkippen.

  • Schrankmodell: Fächerschrank
  • Schrankausstattung: Mit Sockel
  • Farbe: Lichtgrau; Feuerrot
  • Fächeranzahl: 8
  • Anzahl Abteile: 2
  • Anzahl Fächer: 8
  • Modell: Mit Sockel
  • Farbe Korpus: Lichtgrau
  • Ausführung Schranktür: Flügeltür
  • Ausführung Schloss: Zylinderschloss
  • Schrankhöhe (Außen): 195 cm
  • Zubehör: Ersatzschlüssel
  • Material Korpus: Stahl
  • Material Schranktür: Stahl
  • Farbe Schranktür: Feuerrot
  • Schranktiefe (Außen): 50 cm
  • Schrankbreite (Außen): 60 cm
  • Schrankserie: Classic Plus

Weitere Informationen:
Türfarbe:
Feuerrot (RAL 3000)
HxBxT:
195x60x50 cm/ 8 Fächer
Weitere Suchbegriffe: Schrank, Schließfach, Schließfachschränke, Spind, Umkleideschrank, Schränke, Schließfachschrank, Metallschrank, Metallschränke, Umkleideschränke, Umkleidespinde, Umkleidespind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 553,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,67*
€ 779,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,58*
€ 773,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 636,96*
€ 757,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,65*
€ 727,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,77*
€ 658,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
3800704
ab € 436,46*
Ähnlich
k.A.
3800717
ab € 439,30*
Ähnlich
k.A.
3800720
ab € 436,11*
Ähnlich
k.A.
3800733
ab € 437,22*
Ähnlich
k.A.
3800746
ab € 436,02*
Ähnlich
k.A.
3800759
ab € 437,41*
Ähnlich
k.A.
3800906
ab € 555,15*
Ähnlich
k.A.
3800919
ab € 552,94*
Ähnlich
k.A.
3800935
ab € 553,50*
Ähnlich
k.A.
3800948
ab € 553,72*
Ähnlich
k.A.
3800951
ab € 552,45*
Ähnlich
k.A.
3801101
ab € 752,00*
Ähnlich
k.A.
3801114
ab € 751,08*
Ähnlich
k.A.
3801127
ab € 753,16*
Ähnlich
k.A.
3801130
ab € 750,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.