Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Fächerschrank "Classic Plus", 5 Fächer übereinander, Abteilbrei...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613802221
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3802221
EAN/GTIN:
     4044475297677
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
fächerschrank

  • Geeignet für Kindergärten, Schulen und Vereine
  • Langlebige Stahlkonstruktion
  • Sockel verzinkt, erhöhter Korrosionsschutz
  • Raumgewinn durch Korpushöhe 1850 mm
  • Auf Anfrage: bodenstehender Schrank, Drehriegel-Verschluss


C+P Fächerschrank "Classic Plus" – hier finden zahlreiche Gegenstände Platz
Der C+P Fächerschrank "Classic Plus" steht auf einem 10 cm hohen Kunststoff-Sockel. Die glatten Türen sind rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert und enthalten keine Lochrosetten und keinen Etikettenrahmen. Der Türöffnungswinkel beträgt 110°. Jedes der Fächer bietet ein lichtes Durchlassmaß von 32,8x34x47,7 cm. Serienmäßig ist der Schrank mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln ausgestattet. Der Korpus, die Böden und Fächer sind in Lichtgrau (RAL 7035) gehalten.

Sicherheitshinweis
Bitte sichern Sie den Schrank mittels einer Kippsicherung gegen Umkippen.

  • Schrankmodell: Fächerschrank
  • Schrankausstattung: Mit Sockel
  • Farbe: Lichtgrau; Feuerrot
  • Anzahl Abteile: 1
  • Modell: Mit Sockel
  • Farbe Korpus: Lichtgrau
  • Ausführung Schloss: Zylinderschloss
  • Schrankhöhe (Außen): 195 cm
  • Zubehör: Ersatzschlüssel
  • Material Korpus: Stahl
  • Material Schranktür: Stahl
  • Farbe Schranktür: Feuerrot
  • Schranktiefe (Außen): 50 cm
  • Schrankserie: Classic Plus
  • Schrankbreite (Außen): 40 cm
  • Fächeranzahl: 5
  • Anzahl Fächer: 5

Weitere Informationen:
Türfarbe:
Feuerrot (RAL 3000)
HxBxT:
195x40x50 cm/ 5 Fächer
Weitere Suchbegriffe: Schrank, Schließfach, Schließfachschränke, Spind, Umkleideschrank, Schränke, Schließfachschrank, Metallschrank, Metallschränke, Umkleideschränke, Umkleidespinde, Umkleidespind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 528,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,06*
€ 740,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,66*
€ 736,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,22*
€ 720,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,00*
€ 692,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,98*
€ 629,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
3802205
ab € 528,57*
Ähnlich
k.A.
3802218
ab € 529,15*
Ähnlich
k.A.
3802234
ab € 527,38*
Ähnlich
k.A.
3802247
ab € 525,93*
Ähnlich
k.A.
3802250
ab € 530,24*
Ähnlich
k.A.
3802407
ab € 778,31*
Ähnlich
k.A.
3802410
ab € 779,54*
Ähnlich
k.A.
3802423
ab € 781,01*
Ähnlich
k.A.
3802436
ab € 777,47*
Ähnlich
k.A.
3802449
ab € 775,08*
Ähnlich
k.A.
3802452
ab € 777,72*
Ähnlich
k.A.
3802609
ab € 1.064,23*
Ähnlich
k.A.
3802612
ab € 1.064,51*
Ähnlich
k.A.
3802625
ab € 1.070,06*
Ähnlich
k.A.
3802638
ab € 1.065,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.